Menu

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm

mehr Möbelschlösser

Drucken
Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.
Anwendungen/Hinweise
  • Schließrichtung links/rechts einstellbar

Technische Daten
  • für geteilte Stange
Ø 6 mm
  • für Türstärke 
bis 22 mm 
  • Zylinder-Ø
18 mm 

Material
  • Zamak

Downloads

Für Sie interessant

Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade

Zubehör

Für Schließrichtung oben/unten verwendbar.

Zylinderkern Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zylinderkern Modul 1000

Zubehör

Für alle Modul 1000 Schlösser und Dreholiven.

Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade

Möbelschlösser

Für Schließrichtung oben/unten verwendbar.

Flex-Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Flex-Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Zubehörset für Drehstangenschlösser | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zubehörset für Drehstangenschlösser

Möbelschlösser

Für Drehstangen-Ø 6 mm.

Drehstange Nr. 1451 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstange Nr. 1451

Möbelschlösser

Profilstange für Drehstangenschlösser mit Aufnahme-Ø 6 mm.

Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1410 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1410

Möbelschlösser

Mit 3 Gummiringen.

Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1411 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1411

Möbelschlösser

Mit Fingermulde.

Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1400 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1400

Möbelschlösser

Mit 3 Gummiringen, für Zylinderkerne Modul 1000.

Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1401 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Dreholive abschließbar Modul 1000 Nr. 1401

Möbelschlösser

Mit Fingermulde, für Zylinderkerne Modul 1000.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken