Menu

Zylinder-Riegelschloss Prestige 2000

von Hettich   |   mehr Möbelschlösser

Drucken
Für auswechselbaren Innenzylinder mit Wendeschlüssel.
Anwendungen/Hinweise
  • Schloss zum Anschrauben
  • LAD schließend für Lade

Material
  • Zamak

Lieferumfang
  • inkl. Rosette

Downloads

Für Sie interessant

Innenzylinder Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Innenzylinder Prestige 2000

Hettich Zubehör

Der Schließkreis ist Generalhauptschlüsselfähig und mit dem Hauptschlüssel (HS) übergeordnet schließbar.

Hauptschlüssel Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Hauptschlüssel Prestige 2000

Hettich Zubehör

Übergeordneter Schlüssel.

Demontageschlüssel Prestige 2000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Demontageschlüssel Prestige 2000

Hettich Zubehör

Für Innenzylinder.

Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Aufschraubschloss Modul 1000 für Lade

Möbelschlösser

Für Schließrichtung oben/unten verwendbar.

Flex-Aufschraubschloss Modul 1000 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Flex-Aufschraubschloss Modul 1000

Möbelschlösser

Schließrichtung links/rechts einstellbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 15 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstangenschloss Modul 1000 Dorn 25 mm

Möbelschlösser

Mit Drehstangen-Aufnahme Ø 6 mm, für Schließrichtung links/rechts verwendbar.

Zubehörset für Drehstangenschlösser | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Zubehörset für Drehstangenschlösser

Möbelschlösser

Für Drehstangen-Ø 6 mm.

Drehstange Nr. 1451 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Drehstange Nr. 1451

Möbelschlösser

Profilstange für Drehstangenschlösser mit Aufnahme-Ø 6 mm.

Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1410 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1410

Möbelschlösser

Mit 3 Gummiringen.

Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1411 | Möbelschlösser
angesehen
Gekauft
Knopf feststehend Modul 1000 Nr. 1411

Möbelschlösser

Mit Fingermulde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken