Menu

Spender DEB TouchFREE

von SC Johnson Professional   |   mehr Spendersysteme

Drucken
Berührungsloses Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für die Verwendung in allen öffentlichen Waschräumen.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Kapazität durch 1.000 ml Schaumhanddesinfektionsmittel-Kartusche bzw. 1.200 ml Schaumhandreiniger-Kartusche
  • Kosteneinsparung durch optimale Portionierung der Schaumseife pro Handreinigung
  • ohne Schmutz- und Staubfallen, einfache Reinigung
  • Infrarot-Sensortechnologie für kontrollierten Verbrauch
  • für die Wandmontage oder mit der frei stehenden Säule verwendbar
  • verschließbar

Anwendungen/Hinweise
  • Batterien im Lieferumgang nicht enthalten (4 x Alkaline-Mono)

Material
  • Kunststoff

Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Händehygiene
Dazu passt
Handdesinfektionsschaum InstantFOAM® Complete, unparfümiert | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsschaum InstantFOAM® Complete, unparfümiert

SC Johnson Professional Dazu passt

Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit Breitbandwirkung. Desinfektionsspender zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime in hygienesensiblen Bereichen.

Spender Stoko Vario Ultra® | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko Vario Ultra®

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen.

Spender Stoko Vario® mat | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko Vario® mat

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in der 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflasche.

Spender Stoko® alu dispenser | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko® alu dispenser

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Einsetzbar für 1.000-ml-Hartflaschen, Verschlussplatte mit Schloss inklusive.

Aktion
Spender Stoko® Sun 1000 | Spendersysteme
angesehen
Spender Stoko® Sun 1000

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Praktisches Spendersystem mit orangem Handhebel für 1-Liter-Kartusche Hautschutzlotion Sun Protect 50 PURE.

Spender STOKO® Refresh 500 | Spendersysteme
angesehen
Spender STOKO® Refresh 500

Stoko Refresh | Spendersysteme

Variabel einsetzbarer Spender für alle 500-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.

Aktion
Spender SCJ mit Chromleiste | Spendersysteme
angesehen
Spender SCJ mit Chromleiste

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Flexibel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml-Flaschen aus dem SCJ-Refresh™-Programm.

Spender STOKO® Refresh Touchless | Spendersysteme
angesehen
Spender STOKO® Refresh Touchless

Stoko Refresh | Spendersysteme

Berührungsloser Spender, der die Vorteile des manuellen 4-in-1-Spendersystems mit höchstem Bedienkomfort und maximaler Hygiene kombiniert. Passend für alle 500-ml- bzw. 1.000-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.

Spender Deb Stoko® Hautreinigung, stark | Spendersysteme
angesehen
Spender Deb Stoko® Hautreinigung, stark

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Schaumspender exklusiv zur Verwendung mit 3,25-l-Kartuschen Solopol® GFX™ Hautreinigungsschaum. Für ein maßgeschneidertes Hautschutz- und Handhygieneprogramm.

Spender Deb Stoko® National für Handdesinfektion | Spendersysteme
angesehen
Spender Deb Stoko® National für Handdesinfektion

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Praktischer Spender für geschlossene, versiegelte Handdesinfektion-Kartuschen mit 1 Liter für die unterschiedlichen Anforderungen an allen Arbeitsplätzen und in öffentlichen Einrichtungen.

Spendersäule für TouchFREE-Spender, Händedesinfektion | Spendersysteme
angesehen
Spendersäule für TouchFREE-Spender, Händedesinfektion

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Elegante Spendersäule für 1,2 Liter TouchFREE-Spender zur Förderung der Händedesinfektion.

Elektronischer Schaumseifenspender TouchFREE | Spendersysteme
angesehen
Elektronischer Schaumseifenspender TouchFREE

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Schnell nachfüllbares Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken