Menu

Handdesinfektionsschaum InstantFOAM™ COMPLETE, unparfümiert

von SC Johnson Professional   |   mehr Händehygiene

Drucken

Schaum-Handdesinfektionsmittel auf Alkoholbasis mit Breitbandwirkung. Desinfektionsspender zur Abtötung von 99,999 % der häufigsten Keime in hygienesensiblen Bereichen.


Einsatzbereich
  • Allergiker sowie zu Ekzemen neigende Haut
  • Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie, öffentliche Einrichtungen
  • unter Latex-, Vinyl- und Nitrilhandschuhen

Vorteile/Ausführungen
  • ohne klebrige Rückstände (enthält kein Geliermittel)
  • enthält feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, pflegt die Haut und schützt sie vor dem Austrocknen
  • hypoallergene Zusammensetzung
  • sofort schäumend, kein Tropfen oder Spritzen, Anwendung ohne Wasser
  • geschmacksneutral, duft- und farbstofffrei
  • VAH-gelistet

Anwendungen/Hinweise
  • bakterizid nach EN 1500
  • levurozid nach EN 1650
  • mykobakterizid nach EN 14348
  • viruzid nach EN 14476
  • Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen

Zertifizierungen

Einfach NachhaltigerECARF-Siegel


Begründung Nachhaltigkeit
SC Johnson ist ein Pionier der beruflichen Hautschutzsysteme. Schon vor Jahrzehnten, als Nachhaltigkeit noch nicht in aller Munde war, hat SC Johnson effiziente Produkte entwickelt, die auch mit wenig Verbrauch wirksam sind. Heute glänzt SC Johnson mit biologisch abbaubaren Inhaltsstoffen wie dem Abfallprodukt Walnussschalenmehl als Reibemittel, mit dem EU-Ecolabel und der geringsten Wasserbelastung in Produktion und Nutzung.

Downloads

Für Sie interessant

Spendersysteme
Dazu passt
Spender SCJ mit Chromleiste | Spendersysteme
angesehen
Spender SCJ mit Chromleiste

SC Johnson Professional Dazu passt

Flexibel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml-Flaschen aus dem SCJ-Refresh™-Programm.

Spendersysteme
Dazu passt
Spender DEB TouchFREE | Spendersysteme
angesehen
Spender DEB TouchFREE

SC Johnson Professional Dazu passt

Berührungsloses Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für die Verwendung in allen öffentlichen Waschräumen.

Handdesinfektion Spirigel® Complete | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektion Spirigel® Complete

Ecolab | Händehygiene

Alkoholisches Händedesinfektionsgel für die hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Breites Wirkspektrum (Bakterizid - inkl. TB, Levurozid, viruzid inkl. HIV/HB/HCV), begrenzt viruzid (inkl. HCV, HIV, HBV).

Handdesinfektionsgel Kleenex® mit Alkohol | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsgel Kleenex® mit Alkohol

Kimberly-Clark | Händehygiene

Wirkt gegen eine Vielzahl von Bakterien in weniger als 30 Sekunden und reduziert die Anzahl der Bakterien an den Händen um bis zu 99,999 %.

Handdesinfektionsschaum Scott® mit Alkohol | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsschaum Scott® mit Alkohol

Kimberly-Clark | Händehygiene

Desinfizierender Handdesinfektionsschaum, wirkt gegen eine Vielzahl von Bakterien in weniger als 30 Sekunden und reduziert die Anzahl der Mikroorganismen an den Händen um bis zu 99,99 %.

Handdesinfektionsgel InstantGEL™ COMPLETE, unparfümiert | Händehygiene
angesehen
Handdesinfektionsgel InstantGEL™ COMPLETE, unparfümiert

SC Johnson Professional | Händehygiene

Alkoholhaltiges Desinfektionsmittel mit patentierter Formulierung für mikrobielle Verschmutzungen und öffentliche Bereiche, in denen ein besonderes Maß an Handhygiene erforderlich ist.

Hand-Desinfektionsmittel Viren-Killer | Händehygiene
angesehen
Hand-Desinfektionsmittel Viren-Killer

Händehygiene

Alkoholisches Handdesinfektionsmittel auf Bio-Ethanolbasis. Wirkt gegen Bakterien und behüllte Viren wie Covid-19.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken