Menu

Spender Proline WAVE

von SC Johnson Professional   |   mehr Spendersysteme

Drucken
Einzigartiger, robuster Spender für geschlossene und versiegelte 1.000-ml-Kartuschen zur exklusiven Verwendung mit dem SCJ Johnson Professional® Handseifen-Programm.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr lange Haltbarkeit des Spenders
  • schneller Kartuschenwechsel
  • einfache Befüllung und Handhabung durch Sichtfenster
  • ultraschallversiegelte Kartusche und Pumpenmechanismus verhindern das Eindringen von Verunreinigungen
  • BioCote®-geschützte Taste (antibakterielle Beschichtung, tötet bis zu 99,9 % Bakterien innerhalb von 2 Stunden ab, dauerhafter Schutz)
  • besonders hygienisch, da der Flascheninhalt nicht mit dem Spender in Berührung kommt
  • hygienische Entnahme mit dem Ellbogen möglich
  • leichtgängige, große Tasten für kontrollierte Dosierung
  • Abfallreduzierung und sparsamer Verbrauch durch Ausgabe der benötigten Menge
  • einzigartiger Verschlussmechanismus verhindert unbefugten Zugriff, Diebstahl

Material
  • Spendergehäuse aus Kunststoff (zu 70 % aus Recovered Coastal Plastic hergestellt), widerstandsfähig

Downloads

Für Sie interessant

Spender Stoko Vario Ultra® | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Stoko Vario Ultra®

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Variabel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml- und 2.000-ml-Softflaschen.

Spender Stoko Vario® mat | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Stoko Vario® mat

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Spender für Hautschutz-, Hautreinigungs-, Hautpflege- und Handhygienemittel in der 1.000-ml- oder 2.000-ml-Softflasche.

Spender Stoko® alu dispenser | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Stoko® alu dispenser

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Einsetzbar für 1.000-ml-Hartflaschen, Verschlussplatte mit Schloss inklusive.

Aktion
Spender Stoko® Sun 1000 | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Stoko® Sun 1000

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Praktisches Spendersystem mit orangem Handhebel für 1-Liter-Kartusche Hautschutzlotion Sun Protect 50 PURE.

Spender STOKO® Refresh 500 | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender STOKO® Refresh 500

Stoko Refresh | Spendersysteme

Variabel einsetzbarer Spender für alle 500-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.

Spender SCJ mit Chromleiste | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender SCJ mit Chromleiste

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Flexibel einsetzbarer Spender für alle 1.000-ml-Flaschen aus dem SCJ-Refresh™-Programm.

Abverkauf
Spender STOKO® Refresh Touchless | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender STOKO® Refresh Touchless

Stoko Refresh | Spendersysteme

Berührungsloser Spender, der die Vorteile des manuellen 4-in-1-Spendersystems mit höchstem Bedienkomfort und maximaler Hygiene kombiniert. Passend für alle 500-ml- bzw. 1.000-ml-Flaschen aus dem STOKO®-Refresh-Programm.

Abverkauf
Spender Schaumhandreiniger Solopol® GFX™ | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Schaumhandreiniger Solopol® GFX™

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Schaumspender exklusiv zur Verwendung mit 3,25-l-Kartuschen Solopol® GFX™ Hautreinigungsschaum. Für ein maßgeschneidertes Hautschutz- und Handhygieneprogramm.

Spender Schaumhandreiniger PROLINE | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Schaumhandreiniger PROLINE

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Schaumspender exklusiv zur Verwendung mit 3,25-l-Kartuschen Solopol® GFX™ Hautreinigungsschaum. Für ein maßgeschneidertes Hautschutz- und Handhygieneprogramm.

Spender Deb Stoko® National für Handdesinfektion | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spender Deb Stoko® National für Handdesinfektion

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Praktischer Spender für geschlossene, versiegelte Handdesinfektion-Kartuschen mit 1 Liter für die unterschiedlichen Anforderungen an allen Arbeitsplätzen und in öffentlichen Einrichtungen.

Spendersäule für TouchFREE-Spender, Händedesinfektion | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Spendersäule für TouchFREE-Spender, Händedesinfektion

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Elegante Spendersäule für 1,2 Liter TouchFREE-Spender zur Förderung der Händedesinfektion.

Elektronischer Schaumseifenspender TouchFREE | Spendersysteme
angesehen
Gekauft
Elektronischer Schaumseifenspender TouchFREE

SC Johnson Professional | Spendersysteme

Schnell nachfüllbares Spendersystem wirkt Kontaminationen und der Ausbreitung von Krankheitskeimen entgegen. Geeignet für Bereiche mit hohem Verbrauch.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken