Menu

Schnittschutzhandschuh NITRASTEEL

von Lebon   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Nahtloser Strickhandschuh mit schwarzer ¾-Beschichtung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automobil- und Zulieferindustrie
  • Metall-, Glas- und Kunststoffindustrie
  • Maschinenbau
  • Vulkanisation

Vorteile/Ausführungen
  • gute Festigkeit gegen Schnitt und Abrieb
  • widerstandsfähig und dicht

Material
  • Trägermaterial 100 % Para-Aramid und 100 % rostfreier Edelstahlfaser
  • 1. Beschichtung aus blauem wasserdichtem Nitril, 2. ¾-Beschichtung aus schwarzem mikro-alveolärem Nitril
  • 10 cm Stulpe aus Nitril
  • Gauge 10

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Thermische Risiken DIN EN 407


Downloads

Für Sie interessant

Aktion
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-542

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Extrem dünner und leichter Schnittschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort und guter Fingerbeweglichkeit. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-757 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-757

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Extrem dünner und leichter Schnittschutzhandschuh mit hohem Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh S-TEX KV3

Showa | Schnittschutzhandschuhe

Latexbeschichteter, pflegeleichter Schnittschutzhandschuh aus verstärktem, mit Polyester und Edelstahl geschmeidig gemachtem Aramid-Strickgewebe. Guter Handschuh für feuchte Umgebungen, mit atmungsaktivem Handrücken für reduzierte Schweißbildung. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh Metalfit | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Metalfit

Lebon | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Strickhandschuh mit grauer Clean-PU®-Beschichtung an der Handfläche und an den Fingerspitzen. Schutzkategorie II

Aktion
Schnittschutzhandschuh HYPERFIT | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HYPERFIT

Lebon | Schnittschutzhandschuhe

Sehr feiner, nahtloser Strickhandschuh mit grauer CLEAN-PU-Beschichtung auf der Handfläche und an den Fingerspitzen. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 987 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 987

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Strapazierfähiger Schutzhandschuh mit Nitril-Beschichtung der Innenhand und sandiger Öberfläche für guten Griff bei nasser und öliger Umgebung. Der Handschuh ist gegen Kontaktwärme bis 250 °C beständig. Schutzkategorie II

Aktion
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8845 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8845

Ejendals | Schnittschutzhandschuhe

Sehr dünner und geschmeidiger Schutzhandschuh mit Innenhandbeschichtung für guten Griff. Ideal für alle Arbeiten mit sehr scharfen und kleinen Gegenständen. Verstärkung zwischen Daumen und Zeigefinger sowie Touchscreen-Funktionalität. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh 257 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh 257

Showa | Schnittschutzhandschuhe

Leichter, flexibler Schnittschutzhandschuh mit Nitrilschaum-Beschichtung auf einem mit Edelstahl und Aramidfasern verstärkten Spandex-Trägergewebe. Durch die Flexibilität des Gewebes und die Beschichtung verfügt der Handschuh über hervorragende Griffsicherheit und schützt gegen A...

Schnittschutzhandschuh PointGuard® Ultra 9032 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh PointGuard® Ultra 9032

Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser, sehr leichter und strapazierfähiger Schutzhandschuh mit höchstmöglichem Stichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe. Hoher Tragekomfort, außergewöhnliches Tastgefühl, hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit in feuchten Bedingungen. Schutzkategorie II

Abverkauf
Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster HV™ 7082 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Sharpsmaster HV™ 7082

Hex Amor | Schnittschutzhandschuhe

Höchstmöglicher Stichschutz durch drei Lagen Spezialgewebe im Handschuh, außergewöhnliches Tastgefühl, hoher Tragekomfort. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken