Menu

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-755

von Ansell   |   mehr Schnittschutzhandschuhe

Drucken
Atmungsaktiver und sehr leichter Schutzhandschuh mit anatomischer Passform, hohes Tastempfinden und sehr guter Schnittfestigkeit.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Automobilindustrie
  • Maschinen und Anlagen
  • Metallindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • sehr gute Schnittfestigkeit
  • ausgezeichneter Grip durch PU-Beschichtung
  • zur Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet

Material
  • HPPE, Wolfram, Spandex, Polyester, Intercept™ Technology, PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerspitzen
  • elastischer Strickbund

Zertifizierungen

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Touchscreen AnsellDermatest®


Downloads

Für Sie interessant

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-515 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-515

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Strapazierfähiger, gut sichtbarer Schnittschutzhandschuh mit hoher Schnittschutzleistung und verlängerter Stulpe. Schutzkategorie II

Schnittschutzhandschuh S-TEX 581 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh S-TEX 581

Showa | Schnittschutzhandschuhe

Extra leichter und verbesserter Schnittschutzhandschuh mit mikroporöser Nitrilschaumbeschichtung auf einem mit Edelstahl, Polyester und Kevlar® verstärktem Hagane Coil® Trägergewebe. Guter Handschuh für warme, feuchte und leicht ölige Umgebungen, durch den atmungsaktiven Handrück...

Schnittschutzhandschuh Edge® 48-707 | Schnittschutzhandschuhe
angesehen
Schnittschutzhandschuh Edge® 48-707

Ansell | Schnittschutzhandschuhe

Beschichteter Arbeitshandschuh mit hohem Schnittschutz, gute Griffsicherheit und Fingerbeweglichkeit. Schnitt- und Abriebfestigkeit. Schutzkategorie II

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken