Menu

Fächerschleifscheibe Cubitron™ II 967A, für Stahl/Edelstahl

von 3M   |   mehr Schleifmittel gebunden

Drucken
Speziell für den Einsatz auf Edelstahl, Carbonstahl, Aluminium und Buntmetall. Die Abtragsraten halten sich über den gesamten Einsatzzeitraum konstant auf einem sehr hohen Niveau.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl
INOX
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
HM
Kunststoff GFK
Holz
Stein
Lack

Vorteile/Ausführungen
  • niedrige Schleiftemperatur reduziert Oxidation
  • weniger hitzebedingte Spannungsrisse
  • Ausschleifen und Überblenden in einem Schritt
  • hoher Abtrag bei geringem Anpressdruck
  • Bohrung 22,23 mm

Material
  • präzisionsgeformte Keramik mit integriertem Schleifmittel
  • Y-Viskoseunterlage

Downloads

Für Sie interessant

Schleifer, Poliermaschinen
Das könnte Sie auch interessieren
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Click | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Winkelschleifer GWS 1100 + SDS-Click

Bosch Das könnte Sie auch interessieren

Leistungsstarker Winkelschleifer mit 1.100-Watt starkem, langlebigem Champion-Hochleistungsmotor.

Abverkauf
Schleifer, Poliermaschinen
Das könnte Sie auch interessieren
Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Winkelschleifer GWS 24-230 LVI Professional

Bosch Das könnte Sie auch interessieren

Zuverlässiger, robuster Winkelschleifer mit leistungsstarkem 2.400-W-Champion-Motor und drehbarem Bügelhandgriff für hohen Arbeitsfortschritt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken