Menu

Auto-Nivelliergerät-Set NA 532

von Leica   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.
Einsatzbereich
  • Nivellierarbeiten

Vorteile/Ausführungen
  • Ziel-Diopter zum Anvisieren
  • robust, stoßsicher
  • einfache, schnelle Bedienung

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP56, Schutz gegen Staub und starkes Strahlwasser

Technische Daten
  • Winkelmessung
360°
  • Vergrößerung
32 x
  • kürzeste Zielweite
<1,0 m
  • Einspielgenauigkeit
<0,5"
  • Standardabweichung (pro km Doppelnivellement)
1,6 mm
  • Neigungsbereich
±15'
  • Linsen-Ø
36 mm
  • Empfindlichkeit
8'/2 mm
  • Nitrogen-Anti-Beschlag-Gasfüllung
nein
  • Abmessung H x B x T
190 x 120 x 120 mm
  • Gewicht
1,5 kg

Lieferumfang
  • Aluminium-Stativ CTP104
  • Teleskopmesslatte CLR102
  • Koffer
  • Schutzhaube
  • Kalibrierzertifikat
  • Garantiekarte

Downloads

Für Sie interessant

Nivelliergerät NAL-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät NAL-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für das Bauwesen.

Nivelliergerät NLS-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät NLS-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für das Bau- und Ingenieurwesen.

Nivelliergerät NLS-32 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät NLS-32

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 32-facher Vergrößerung für das Bau- und Ingenieurwesen.

Nivelliergerät-Set TN 24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät-Set TN 24

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 24-facher Vergrößerung für anspruchsvolle Arbeiten im Bauwesen.

Nivelliergerät-Set AN 32 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät-Set AN 32

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät mit 32-facher Vergrößerung für anspruchsvolle Arbeiten im Ingenieurwesen.

Aktion
Nivelliergerät-Set NAL-24 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Nivelliergerät-Set NAL-24

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz im Bauwesen, zur horizontalen Winkelmessung und Bestimmung eines Höhenunterschieds zwischen mehreren Punkten. Ebenfalls geeignet zur optischen Distanzmessung mittels zweier Distanzstriche und zum Abstecken der Höhe eines Punktes.

Auto-Nivelliergerät Set NA 720 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät Set NA 720

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen, selbst bei leichten Vibrationen liefert das Gerät präzise Messergebnisse.

Auto-Nivelliergerät Set NA 724 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät Set NA 724

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen, selbst bei leichten Vibrationen liefert das Gerät präzise Messergebnisse.

Auto-Nivelliergerät Set NA 520 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät Set NA 520

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.

Auto-Nivelliergerät Set NA 524 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Auto-Nivelliergerät Set NA 524

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Automatisches Profi-Nivelliergerät für den Einsatz auf schwierigen Baustellen und bei rauen Wetterlagen.

Optisches Nivelliergerät GOL 32 D Professional | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Optisches Nivelliergerät GOL 32 D Professional

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Messgerät mit robustem und lichtstarkem Objektiv für den Außenbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken