Menu

Kanalbaulaser Piper

von Leica   |   mehr Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Drucken
Vielseitiger, robuster und kompakter Rohrlaser für höchste Qualitätsansprüche.
Einsatzbereich
  • Vermessungswesen
  • Drainagen, Rohrsysteme, Kanalisation

Vorteile/Ausführungen
  • passt in ein 100 mm Rohr
  • Höhe kann nachjustiert werden
  • Piper 200 mit automatischer Zielerfassung

Anwendungen/Hinweise
  • Schutzart IP08, Schutz gegen dauerndes Untertauchen bis 1 Meter Wassertiefe

Technische Daten
  • Neigungsbereich
–10 % bis +25 %
  • Selbstnivellierbereich
–15 % bis +30 %
  • Horizontalbereich
6 m auf 30 m
  • Fernbedienung Reichweite
150 m von vorne, 10 m von hinten
  • Abmessung Ø x Länge
96 x 267 mm
  • Stromversorgung Akku
Li-Ionen

Material
  • Gehäuse Druckguss-Aluminium

Lieferumfang
  • Akku inkl. Ladegerät
  • Fernbedienung
  • Zieltafel mit Einlage
  • Koffer
  • Kalibrierzertifikat
  • Garantiekarte

Downloads

Für Sie interessant

Multifunktionslaser Pulsar HV-R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Aktion
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser Pulsar HV-R, Set

Nestle | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Robustes Lasergerät mit höchsten Qualitätsansprüchen ohne mühsames Justieren. Einfach aufstellen, einschalten und schon kann es los gehen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Gs, grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für ehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6Rs, rot

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6G | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6G

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen grünen Linien, besonders gut geeignet für sehr helle Umgebungen und Oberflächen.

Multifunktionslaser-Set Lino L6R | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Multifunktionslaser-Set Lino L6R

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Laser mit einer horizontalen und zwei vertikalen roten Linien, besonders gut geeignet für Innenräume und dunkle Oberflächen.

Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Laserempfänger Lino RGR 200, rot & grün

Leica | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Empfänger erhöht die Reichweite des Linienlasers um 80 m.

Rotationslaser Duraplane G360 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser Duraplane G360

Laserliner | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Hybridlaser mit grünem Laserstrahl für präzises Arbeiten im Innen- und Außenbereich. Ideal für schnelle und genaue Messergebnisse durch starke, gut sichtbare Laserlinie.

Rotationslaser-Set Smart Level HV | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser-Set Smart Level HV

Theis | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Vollautomatischer Rotationslaser für horizontale und vertikale Anwendungen.

Rotationslaser GRL 300 HV – Set | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 300 HV – Set

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterungen oder Vibrationen.

Rotationslaser GRL 400 H | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Einfacher, robuster Rotationslaser für den Außenbereich der sich mit nur einem Knopf bedienen lässt und dennoch mit höchster Genauigkeit arbeitet.

Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240 | Wasserwaagen, Nivelliergeräte
angesehen
Gekauft
Rotationslaser GRL 400 H mit Baustativ BT170HD und Messlatte GR240

Bosch | Wasserwaagen, Nivelliergeräte

Große Reichweite - bis zu 400 m.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken