Menu

Rohrreinigungsmaschinen-Set R600

von Rothenberger   |   mehr Handwerkzeuge Sanitär

Drucken
Elektrisches Rohrreinigungsgerät mit automatischem Spiralenvorschub- und Spiralenrücklauf. Für Küche, Bad und Toilette.
Anwendungen/Hinweise
  • universell einsetzbar im Innen- und Außenbereich
  • zentrale Krafteinleitung durch mittig angeordneten und verstärkten Antriebshebel
  • Antriebshebel in Ruhestellung fest arretiert, dient gleichzeitig als Tragegriff der Maschine
  • optimale Kraftübertragung und Funktionssicherheit durch sicheres, kraftschlüssiges, radiales Klemmen der Spannbacken
  • Antriebswelle wartungsfrei durch doppelte, dauergeschmierte Kugellagerung
  • kein Durchdrehen der Antriebswelle durch verschleißarmen Zahnriemen und verzahnte Antriebsritzel
  • Niveauregulierung für schräge Arbeitsflächen

Technische Daten
  • für Rohrdurchmesser
Ø 20–150 mm 
  • mit Direktaufnahme
Ø 16 und 22 mm Spiralen
  • mit Adaptermagazin
Ø 8 und 10 mm
  • Arbeitslänge (max.)
60 m (mit 22 mm S-Spirale)
  • Leistung
690 W
  • Spannung
230 / 110 / 115 V, 50 Hz
  • Drehzahl
467 min-¹ (Rechts- und Linkslauf)
  • Gewicht
20,9 kg

Lieferumfang
  • Führungsschlauch
  • Spiralkorb 16 mm + 22 mm
  • Standard-Spiralen 5 x 16 mm (Länge 2,3 m)
  • Standard-Spiralen 5 x 22 mm (Länge 4,5 m)
  • gerader Bohrer 16 mm + 22 mm
  • Blattbohrer 16/25 mm
  • Trennschlüssel 16 mm
  • Keulenbohrer 22 mm
  • Trichterbohrer 22 mm
  • Schaufelblattbohrer 22/65 mm
  • Gabelschneidkopf 22/76 mm
  • Trennschlüssel 22/32 mm
  • Sanitärhandschuhe PVC (1 Paar)
  • ROWONAL-Spray
  • PVC-Koffer

Downloads