Menu

Kehlnahtschleifer KS10-38E Set

von Fein   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Elektronische Drehzahlstellung.
Vorteile/Ausführungen
  • flexibler Einsatz durch werkzeuglos schwenkbaren Vorsatz
  • flache Bauweise für Ecken, Winkel und schwer zugängliche Stellen
  • hohe Standzeit des Riemenantriebs durch wartungsfreies Spannsystem
  • werkzeuglos verstell- und abnehmbare Funkenhaube
  • H 07 Industriekabel

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
800 W
  • Drehzahl
1.350–3.750 min-1
  • Umfangsgeschwindigkeit
29,5 m/sek
  • Werkzeug-Ø
150 mm
  • Gewicht
3,2 kg

Lieferumfang
  • Kehlnahtschleifer KS 10-38 E im Kunststoffkoffer
  • Anti-Vibrationshandgriff
  • je 1 Vliesscheibe mittel, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke
  • je 1 Vliesscheibe fein, Ø 150 mm in 3 und 6 mm Dicke
  • Profilierstein zum Profilieren der Vliesscheiben

Downloads

Für Sie interessant

Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen.

Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen.