Menu

Bandfeile BF 10-280 E

von Fein   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Kompakte, leistungsstarke Powerfeile für Ecken und Kanten in der Edelstahlbearbeitung.
Vorteile/Ausführungen
  • Hochleistungsmotor für höchste Abtragsleistung und konstante Drehzahl auch bei hoher Belastung
  • optimale Bandgeschwindigkeiten für den effektiven Einsatz von verschiedenen Schleif-, Vlies- und Polierbändern
  • einfachste Handhabung - werkzeuglos um 180° schwenkbarer Schleifarm, werkzeuglose Bandmontage und -justierung
  • perfekte Bandführung
  • Bandbreiten von 3 bis 20 mm
  • stufenlos regelbare Drehzahl, optimal zum Schutz empfindlicher Oberflächen
  • gekröpfte und gerade Schleifarme für unterschiedliche Anwendungen
  • Sanftanlauf
  • Wiederanlaufschutz

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
800 W
  • Abgabeleistung
550 W
  • Drehzahl
10.000–28.000 min-1
  • Bandgeschwindigkeit
12–32 m/sek
  • Bandabmessung
520 x 3/6/20 mm
  • Kabel mit Stecker
4 m
  • Gewicht
2,1 kg

Downloads

Für Sie interessant

Bandfeile BFE 9-20 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Bandfeile BFE 9-20

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Kompakte, leistungsstarke Powerfeile zum Schleifen, Satinieren und Entgraten an schwer zugänglichen Stellen.

Elektronikfeile 9031 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Elektronikfeile 9031

Makita | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronikfeile mit kraftvollem 550-Watt-Motor für problemloses Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.