Menu

Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen.
Vorteile/Ausführungen
  • Durchzugsstark für effektives Arbeiten durch zweifach untersetztes Getriebe
  • Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
  • Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • robustes Planetengetriebe für besonders lange Lebensdauer
  • Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
  • elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
  • Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Technische Daten
  • Nennaufnahmeleistung
950 W
  • Leerlaufdrehzahl
900–3.800 /min
  • Scheibendurchmesser
150 mm
  • Spindelgewinde
M14
  • Gewicht
2,7 kg

Lieferumfang
  • Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4 mm- mittel)
  • Vlies-Kompaktscheibe (150x3x25,4 mm- mittel)
  • Vlies-Kompaktscheibe (150x6x25,4 mm- sehr fein)
  • Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen
  • Sechskantschlüssel
  • Zweilochschlüssel
  • Zusatzhandgriff
  • Zweilochmutter
  • Stützflansch
  • Stahlblech-Tragkasten
  • Schutzhaube

Downloads

Für Sie interessant

Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150 | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Kehlnahtschleifer KNS 18 LTX 150

Metabo | Schleifer, Poliermaschinen

Sehr flacher Kehlnahtschleifer zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen.

Kehlnahtschleifer KS10-38E Set | Schleifer, Poliermaschinen
angesehen
Gekauft
Kehlnahtschleifer KS10-38E Set

Fein | Schleifer, Poliermaschinen

Elektronische Drehzahlstellung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken