Menu

Granulat-Unterlage für Terrassensysteme

mehr Unterkonstruktion

Drucken
Gummigranulat-Zuschnitt als Abstand zwischen Terrassenunterkonstruktion und Untergrund.
Einsatzbereich
  • Garten- und Landschaftsbau
  • Terrassenbau

Vorteile/Ausführungen
  • UV-beständig
  • Trennlage für gleichmäßige Lastverteilung
  • trittschallhemmend und rutschsicher
  • wärme-, geräusch- und schwingungsisolierend
  • sehr druckstabil und tragfähig, dehnt sich nicht aus
  • wasserabweisend (hydrophob) und feuchtigkeitsresistent
  • beständig gegen die meisten Säuren und Laugen
  • widerstandsfähig gegen Fäulnis und Keime

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +120 °C

Material
  • SBR/NBR-Basis, schwarz mit dunkelgrünen, hellgrünen und gelben Farbpartikeln (geschützte Markierung)

Downloads

Für Sie interessant

Stützenfuß Robusto | Stützfüße, Pfostenfüße
angesehen
Gekauft
Stützenfuß Robusto

Eurotec Zubehör von

Höhenverstellbarer Terrassenfuß mit EPDM-Dichtung, zum Aufdübeln auf Beton, für hohe statische, zentrische Druckbeanspruchung sowie Horizontalkrafteinwirkung, bei mehrfachgestützten Systemen.

Unterkonstruktion
Zubehör von
Verstellfuß Profi-Line, PRO XXS und XS | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß Profi-Line, PRO XXS und XS

Eurotec Zubehör von

Für Holz- und Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen.

Unterkonstruktion
Zubehör von
Verstellfuß GIANT | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß GIANT

Eurotec Zubehör von

Höhenverstellbare Auflagefüße mit integrierter Trittschallscheibe und Stein-Adapter, für Einzelauflagerung von schweren, großformatigen Steinplatten oder Keramikfliesen.

Aktion
Unterkonstruktion
Zubehör von
Verstellfuß H-Plus Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß H-Plus Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Höhenverstellbare Auflagefüße für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz.

Aktion
Unterkonstruktion
Zubehör von
Verstellfuß nivellierbar H-Plus SL Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß nivellierbar H-Plus SL Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Zubehör von

Höhenverstellbare Auflagefüße mit stufenlos selbstnivellierender Kopfplatte, für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz und zum Ausgleichen von Geländeunebenheiten.

Unterkonstruktion
Zubehör von
Verstellfuß Profi-Line, PRO | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß Profi-Line, PRO

Eurotec Zubehör von

Für Holz- und Steinterrassen in diversen Aufbauhöhen.

Plattenlager | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Plattenlager

Eurotec | Unterkonstruktion

Auflager, das einen Abstand zum Boden und durch das Fugenkreuz auch zwischen den Platten schafft.

Steinplatten-Fugenkreuz mit Bodenplatte | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Steinplatten-Fugenkreuz mit Bodenplatte

Eurotec | Unterkonstruktion

Fugenkreuz inkl. Bodenplatte aus Kunststoff mit Sollbruchstelle, zur perfekten Verlegung von Steinplatten auf losem Untergrund wie Sand, Kies, Splitt.

Aktion
Verstellfuß H-Plus Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß H-Plus Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Höhenverstellbare Auflagefüße für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz.

Aktion
L-Adapter H-Plus Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
L-Adapter H-Plus Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Zwischenstück für Verstellfüße H-Plus Basic zur Verlegung von Aluminium- oder Holzunterkonstruktionen.

Aktion
Click-Adapter H-Plus Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Click-Adapter H-Plus Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Zwischenstück für Verstellfüße H-Plus Basic zur Verlegung von Aluminiumprofilen mit Click-System.

Aktion
Verstellfuß nivellierbar H-Plus SL Basic | Unterkonstruktion
angesehen
Gekauft
Verstellfuß nivellierbar H-Plus SL Basic

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Unterkonstruktion

Höhenverstellbare Auflagefüße mit stufenlos selbstnivellierender Kopfplatte, für Unterkonstruktionen aus Aluminium und Holz und zum Ausgleichen von Geländeunebenheiten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken