Menu

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, verzinkt

mehr Metrische Schrauben

Drucken
Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.
Anwendungen/Hinweise
  • Einschraublänge e = ca. 1,25 x d1
  • Mutternende b1 außerhalb des Regelbereichs, b1 ca. L – (x1 + 3) bzw. b1 + x1 <1,2 x e

Material
  • Stahl 5.8, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 5.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Stahl 10.9, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Stahl 10.9, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A4 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 939, Edelstahl A4

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben ADW, DIN 939, Stahl 5.6, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben ADW, DIN 939, Stahl 5.6, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf, gefertigt nach AD-Regelwerk.

Stiftschrauben DIN 938, Stahl 5.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 5.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 938, Stahl 5.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 5.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 938, Stahl 8.8, blank/schwarz | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 8.8, blank/schwarz

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 938, Stahl 8.8, verzinkt | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Stahl 8.8, verzinkt

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus Stahl mit Stiftkopf.

Stiftschrauben DIN 938, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Stiftschrauben DIN 938, Edelstahl A2

Metrische Schrauben

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Stiftkopf.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken