Menu

Vierkantmuttern DIN 557, Edelstahl A2

mehr Vierkantmuttern

Drucken
Vierkantmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm. Sie werden oft als Einschiebemutter für Profilschienen verwendet und sind auch das Hauptteil bei Käfigmuttern.
Material
  • Edelstahl A2 (Festigkeit nach Wahl des Herstellers)

Norm
  • DIN 557

Downloads

Für Sie interessant

Vierkantmuttern DIN 557, Stahl 5, blank/schwarz | Vierkantmuttern
angesehen
Vierkantmuttern DIN 557, Stahl 5, blank/schwarz

Vierkantmuttern

Vierkantmutter aus Stahl nach Norm. Sie wird oft als Einschiebemutter für Profilschienen verwendet und ist auch das Hauptteil der Käfigmutter.

Vierkantmuttern DIN 557, Stahl 5, verzinkt | Vierkantmuttern
angesehen
Vierkantmuttern DIN 557, Stahl 5, verzinkt

Vierkantmuttern

Vierkantmutter aus Stahl nach Norm. Sie wird oft als Einschiebemutter für Profilschienen verwendet und ist auch das Hauptteil der Käfigmutter.

Vierkantmuttern DIN 557, Edelstahl A4 | Vierkantmuttern
angesehen
Vierkantmuttern DIN 557, Edelstahl A4

Vierkantmuttern

Vierkantmutter aus rostfreiem Stahl nach Norm. Sie werden oft als Einschiebemutter für Profilschienen verwendet und sind auch das Hauptteil bei Käfigmuttern.

Vierkantmuttern DIN 562, Stahl 04, verzinkt | Vierkantmuttern
angesehen
Vierkantmuttern DIN 562, Stahl 04, verzinkt

Vierkantmuttern

Vierkantmutter aus Stahl, niedrige Form nach Norm.

Vierkantmuttern DIN 562, Edelstahl A2 | Vierkantmuttern
angesehen
Vierkantmuttern DIN 562, Edelstahl A2

Vierkantmuttern

Vierkantmutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form nach Norm.

Vierkantmuttern DIN 562, Edelstahl A4 | Vierkantmuttern
angesehen
Vierkantmuttern DIN 562, Edelstahl A4

Vierkantmuttern

Vierkantmutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form nach Norm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken