Menu

Sonderformen

Muttern gibt es in Sonderformen wie Flügelmuttern, Ringmuttern und Käfigmuttern. Was diese Sonderformen von den klassischen Muttern unterscheidet, erfahren Sie in diesem Ratgeber. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Sonderformen
21-36 von 36 Produkten
in Sonderformen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rändelmuttern DIN 466, Messing, blank | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelmuttern DIN 466, Messing, blank

Sonderformen

Rändelmutter aus Messing, hohe Form nach Norm.

Teilenummer G14664
Rändelmuttern DIN 466, Messing, vernickelt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelmuttern DIN 466, Messing, vernickelt

Sonderformen

Rändelmutter aus Messing, hohe Form nach Norm.

Teilenummer 558065
Rändelmuttern DIN 467, Stahl 5, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelmuttern DIN 467, Stahl 5, verzinkt

Sonderformen

Rändelmutter aus Stahl, niedrige Form nach Norm.

Teilenummer E20604
Rändelmuttern DIN 467, Edelstahl A2 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelmuttern DIN 467, Edelstahl A2

Sonderformen

Rändelmutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form nach Norm.

Teilenummer 960099
Rändelmuttern DIN 467, Messing | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelmuttern DIN 467, Messing

Sonderformen

Rändelmutter aus Messing, niedrige Form nach Norm.

Teilenummer G14914
Rändelhauben, Kunststoff, schwarz | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelhauben, Kunststoff, schwarz

Sonderformen

Rändelhaube aus Kunststoff für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

Teilenummer E21851
Rändelhauben, Kunststoff, rot | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Rändelhauben, Kunststoff, rot

Sonderformen

Rändelhaube aus Kunststoff für Zylinderschrauben mit Innensechskant.

Teilenummer E21856
Sechskant-Einpressmuttern, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Sechskant-Einpressmuttern, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Setzmutter aus Stahl hat einen gezahnten Kragen, welcher in ein vorgebohrtes Loch eingepresst wird.

Teilenummer E31928
Sechskant-Einpressmuttern, Edelstahl A2 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Sechskant-Einpressmuttern, Edelstahl A2

Sonderformen

Setzmutter aus rostfreiem Stahl hat einen gezahnten Kragen, welcher in ein vorgebohrtes Loch eingepresst wird.

Teilenummer E29503
Einpressmuttern, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Einpressmuttern, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Runde Setzmutter aus Stahl dient zur Herstellung verschließbarer Schraubenverbindungen in dünnwandigen Formteilen.

Teilenummer 278430
Einpressmuttern, Edelstahl A1 | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Einpressmuttern, Edelstahl A1

Sonderformen

Runde Setzmutter aus rostfreiem Stahl dient zur Herstellung verschließbarer Schraubenverbindungen in dünnwandigen Formteilen.

Teilenummer E29866
Einpressmuttern S/SS/H, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Einpressmuttern S/SS/H, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Einpressbare Setzmutter aus Stahl zur dauerhaften Herstellung eines hochbelastbarem Gewindes in metallische Dünnbleche oder Printplatten bis Härte HRB 80.

Teilenummer E11170
Einpressmuttern CLS/CLSS, Edelstahl | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Einpressmuttern CLS/CLSS, Edelstahl

Sonderformen

Einpressbare Setzmutter aus rostfreiem Stahl zur dauerhaften Herstellung eines hochbelastbarem Gewindes in metallische Dünnbleche oder Printplatten bis Härte HRB 70.

Teilenummer 384750
Einschlagmuttern, Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Einschlagmuttern, Stahl, verzinkt

Sonderformen

Einschlagmutter aus Stahl mit vier Einschlagspitzen.

Teilenummer E00894
Käfigmuttern KLIPKO®, R, Edelstahl/Stahl, verzinkt | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Käfigmuttern KLIPKO®, R, Edelstahl/Stahl, verzinkt

Sonderformen

Das Spiel zwischen Mutter und Käfig erlaubt einen großen Toleranzausgleich, der durch Langlöcher beliebig erweiterbar ist.

Teilenummer E11713
Käfigmuttern KLIPKO®, RR, Edelstahl/Edelstahl | Sonderformen
angesehen
Gekauft
Käfigmuttern KLIPKO®, RR, Edelstahl/Edelstahl

Sonderformen

Das Spiel zwischen Mutter und Käfig erlaubt einen großen Toleranzausgleich, der durch Langlöcher beliebig erweiterbar ist.

Teilenummer G34266
21-36 von 36 Produkten

Sonderformen von Muttern für zusätzliche Funktionen

Muttern gibt es in unterschiedlichen Sonderformen. Jede der Sonderformen hat ihre Eigenschaften und Funktionen, die sich von herkömmlichen Muttern unterscheiden. Flügelmuttern und Rändelmuttern beispielsweise können ohne Werkzeuge benutzt werden; Ringmuttern können zur Transportsicherung verwendet werden.

Auf einen Blick
    Flügelmutter
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Mutter-Sonderformen wie Flügelmuttern.

    Flügelmuttern

    Die Flügelmutter bietet die Möglichkeit einer Montage ohne zusätzliches Werkzeug: Mit den Flügeln seitlich an der Gewindehülse wird sie auf- und abgeschraubt. Der Norm nach wird in eine kantige und eine runde Form der Flügel unterteilt.

    Flügelmuttern
    Bei Flügelmuttern wird zwischen eine kantiger und runder Form unterschieden.
    Rändelmutter

    Denselben Zweck erfüllen auch die sogenannten Rändelmuttern. Bei beiden Muttern kann aber nur mit geringem Drehmoment – also mit Handkraft – gearbeitet werden.


    Ringmuttern

    Ringmutter

    Ringmuttern können so wie ihr Gegenstück, die Ringschraube, zur Transportsicherung verwendet werden. An den Ringösen können Seile oder Gurte befestigt werden, nach dem Einsatz können diese Muttern wieder entfernt werden.

    Wichtig bei der Auswahl von Ringmuttern als sicherheitsrelevante Lastaufnahmemittel ist die CE-Kennzeichnung. Ringmuttern und Ringschrauben ohne eine solche Kennzeichnung dürfen nur für untergeordnete und einfache Zwecke eingesetzt werden. Hier finden Sie das Datenblatt zu Belastungswerten von Ringmuttern.


    Käfigmuttern

    Käfigmutter

    Die Käfigmutter dient in der Regel dazu, um Blechkonstruktionen mit einem Gewinde zu versehen. Die Käfigmutter ist eine Vierkantmutter, die in einem Blech gefasst wird. Die offene Seite dieses Käfigs ist mit einer Nase versehen, die bei der Montage in eine quadratische Stanzung in einem Blech geklippt wird. Mit metrischen Schrauben werden die beiden Blechteile verschraubt.


    Nutmuttern

    Nutmutter

    Die Nutmutter ist im Grunde genommen ein Maschinenelement und kommt bei der axialen Sicherung von Naben auf Wellen zum Einsatz. Dabei befindet sich auf der Achse ein Gewinde, auf dem die Nutmutter aufgeschraubt wird, die dann eine Nabe oder ein Zahnrad fixiert.

    Zur Montage dieser Mutter wird ein spezieller Schlüssel, der Nutmutternschlüssel oder Hakenschlüssel, benötigt.


    Vierkantmutter

    Vierkantmutter

    Ein „Relikt“ aus der Vergangenheit? Nicht ganz –  sie sind zwar die Vorläufer der Sechskantmuttern, da die Vierkant-Form durch Schmieden oder Stanzen früher einfacher herzustellen war als die heutige Sechskantform. Dennoch haben Vierkantmuttern auch heute ihre Berechtigung. Der klassische Einsatz ist in Käfigmuttern, jedoch auch im Elektrobereich oder Gehäusebau kommen Vierkantmuttern als Einlegemutter noch vor.
    Auch als optischer Hingucker werden Vierkantmuttern in der Kombination mit Flachrundschrauben oder Torbandschrauben nach DIN 603 verwendet.