Menu

Sicherungsmuttern DIN 982, Edelstahl A2

mehr Sicherungsmuttern

Drucken
Stoppmutter aus rostfreiem Stahl, hohe Form mit Polyamideinlage und metrischem Regelgewinde nach Norm.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Schraubensicherung als Verliersicherung

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–50 °C bis +120 °C

Material
  • Edelstahl A2-70

Norm
  • DIN 982

Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit TX, ISO 14583, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit TX, ISO 14583, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit TX und extrem niedrigem Kopf, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit TX und extrem niedrigem Kopf, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit extrem niedrigem Zylinderkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit PIN-TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit PIN-TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) mit Sicherheits-Pin als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 7984, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 7984, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit niedrigem Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit TX, ähnl. ISO 7380-1, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf ähnlich ISO 7380-1 und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit TX ecosyn®-fix, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit TX ecosyn®-fix, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechsrund (TX) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit ISK und Flansch, ISO 7380-2, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Flansch, Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit KS-H, DIN 7985, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit KS-H, DIN 7985, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Phillips-Kreuzschlitz Form H (KS-H) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 912/ISO 4762, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Zylinderkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 85, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Flachkopfschrauben mit Schlitz, DIN 85, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Flachkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 6912, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Zylinderschrauben mit ISK, DIN 6912, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit niedrigem Zylinderkopf, Schlüsselführung und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Edelstahl A2 | Metrische Schrauben
angesehen
Linsenschrauben mit ISK, ISO 7380-1, Edelstahl A2

Zubehör von

Metrische Schraube aus rostfreiem Stahl mit Linsenkopf und Innensechskant (ISK) als Antrieb.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken