Menu

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern werden in der Regel bei „Durchsteckverschraubungen“ als Gegengewinde für einen Gewindebolzen (eine Schraube) eingesetzt. Durch das Verspannen der Mutter zur Schraube wird eine Klemmkraft in der Verbindung aufgebaut, die die Bauteile zusammenpresst, sodass diese sich wie ein Bauteil verhalten. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Sechskantmuttern
21-40 von 132 Produkten
in Sechskantmuttern
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E14872
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer E25182
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Teilenummer E28945
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2, Links-, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2, Links-, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.

Teilenummer H35423
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2-80 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A2-80

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 960514
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E14888
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer E28358
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Teilenummer 812088
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4, Links-, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4, Links-, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.

Teilenummer 960550
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4-80 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4-80

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer G20913
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4-80, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4-80, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer P56263
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4-80, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Edelstahl A4-80, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Teilenummer 960589
Sechskantmuttern DIN 934, Messing | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Messing

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Messing mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E02602
Sechskantmuttern DIN 934, Messing, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Messing, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Messing mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer 937534
Sechskantmuttern ISO 8673, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 8673, Stahl 8, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer E36820
Sechskantmuttern ISO 8673, Edelstahl A2, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 8673, Edelstahl A2, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer L79394
Sechskantmuttern DIN 34814, Polyamid 6.6 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 34814, Polyamid 6.6

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Kunststoff mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E23320
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer A91025
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 774687
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ADW ISO 4032, Stahl 5-2, feuerverzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm sowie gefertigt nach AD-Regelwerk.

Teilenummer 937079
21-40 von 132 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Sechskantmuttern

Schrauben-Muttern-Paarung, aber richtig

Wie bei den Schrauben gibt es auch bei den Muttern sogenannte Festigkeitsklassen (8/10/12). Eine korrekte Verschraubung kann nur mit der richtigen Kombination ausgeführt werden. Daher müssen diese Festigkeitsklassen von Schraube und Mutter gleich sein. Gemäß der Norm ist die Festigkeit ab einem Durchmesser von M 5 auf den Muttern zu kennzeichnen.

Auf einen Blick
    Sechskantmuttern
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Sechskantmuttern.

    DIN ≠ ISO

    Mit der Normumstellung von DIN auf ISO wurde bei den Sechskantmuttern auf die Mindestklemmstärke Rücksicht genommen. Neben den Schlüsselweiten der Durchmesser M 10/M 12/M 14 und M 22 wurden alle Mutternhöhen vergrößert. Dadurch können ISO-Muttern auch die erhöhte Prüfkraft der Norm ISO 898-2 für Regelgewinde aufnehmen. DIN-Muttern werden weiterhin mit den Kräften der DIN 2 67-4 geprüft.

    Sechskantmuttern mit Schraubenschlüssel
    Sechskantmuttern sind die gängigste Form von Muttern.

    Genormte und nicht genormte Muttern

    Nicht genormte Muttern sollten im konstruktiven und wirtschaftlichen Stahlbau nicht benutzt werden. Die geometrische Form des Sechskants und das ideale Verhältnis von Durchmesser zu Mutternhöhe garantieren eine richtig dimensionierte Schraubverbindung. Der Sechskant bietet zudem die optimale Angriffsfläche, um das berechnete Drehmoment auf die Schraube aufzubringen.

    Im Haberkorn Online-Shop finden Sie für jede Anwendung das passende Produkt. Dazu gehören neben niederen Muttern (DIN 439 bzw. ISO 4035) auch hohe Muttern mit 1,5 d (DIN 6330) und sogenannte Verlängerungsmuttern mit ~3 d  (DIN 6334). Um vorstehende Schraubengewinde abzudecken oder eine schönere, geschlossene Optik zu erzielen, kommen Hutmuttern nach DIN 1587 oder DIN 917 zum Einsatz.