Menu

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern werden in der Regel bei „Durchsteckverschraubungen“ als Gegengewinde für einen Gewindebolzen (eine Schraube) eingesetzt. Durch das Verspannen der Mutter zur Schraube wird eine Klemmkraft in der Verbindung aufgebaut, die die Bauteile zusammenpresst, sodass diese sich wie ein Bauteil verhalten. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Sechskantmuttern
121-132 von 132 Produkten
in Sechskantmuttern
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit Flansch nach Norm.

Teilenummer C00410
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Stahl 10, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Stahl 10, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit Flansch nach Norm.

Teilenummer A70661
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Stahl 10, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Stahl 10, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit Flansch nach Norm.

Teilenummer H74652
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Edelstahl A2

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit Flansch nach Norm.

Teilenummer 960567
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit Flansch nach Norm.

Teilenummer 960570
Sechskantmuttern DIN 934, Zoll, Stahl 8, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Zoll, Stahl 8, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit Zoll-Innengewinde nach Norm.

Teilenummer E10242
Sechskantmuttern DIN 934, Zoll, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Zoll, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit Zoll-Innengewinde nach Norm.

Teilenummer E23770
Sortimentskoffer Sechskantmuttern, DIN 934, Stahl | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantmuttern, DIN 934, Stahl

Sechskantmuttern

Montagekoffer mit Sechskantmuttern (Stahl, verzinkt), ca. 1.753 Teile.

Teilenummer 907915
Sortimentskoffer Sechskantmuttern, DIN 934, Edelstahl | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Sechskantmuttern, DIN 934, Edelstahl

Sechskantmuttern

Montagekoffer mit Sechskantmuttern (Edelstahl, A2), ca. 1.910 Teile.

Teilenummer C10868
Sortimentskoffer Muttern, DIN 934, DIN 985, DIN 1587, Stahl/Edelstahl | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Muttern, DIN 934, DIN 985, DIN 1587, Stahl/Edelstahl

Sechskantmuttern

Montagekoffer mit Sechskantmuttern, Sicherungsmuttern und Hutmuttern aus Stahl (verzinkt) und Edelstahl (A2), ca. 970 Teile.

Teilenummer C10872
Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, DIN 934, DIN 985, DIN 125, DIN 9021, Edelstahl | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, DIN 934, DIN 985, DIN 125, DIN 9021, Edelstahl

Sechskantmuttern

Montagekoffer mit Sechskantmuttern, Sicherungsmuttern und Scheiben (Edelstahl, A2), ca. 1.525 Teile.

Teilenummer C10799
Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, Federringe, DIN 934, DIN 125, DIN 127, Stahl | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sortimentskoffer Muttern, Scheiben, Federringe, DIN 934, DIN 125, DIN 127, Stahl

Sechskantmuttern

Montagekoffer mit Sechskantmuttern, Scheiben und Federringen (Stahl, verzinkt), ca. 1.425 Teile.

Teilenummer C10034
121-132 von 132 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Sechskantmuttern

Schrauben-Muttern-Paarung, aber richtig

Wie bei den Schrauben gibt es auch bei den Muttern sogenannte Festigkeitsklassen (8/10/12). Eine korrekte Verschraubung kann nur mit der richtigen Kombination ausgeführt werden. Daher müssen diese Festigkeitsklassen von Schraube und Mutter gleich sein. Gemäß der Norm ist die Festigkeit ab einem Durchmesser von M 5 auf den Muttern zu kennzeichnen.

Auf einen Blick
    Sechskantmuttern
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Sechskantmuttern.

    DIN ≠ ISO

    Mit der Normumstellung von DIN auf ISO wurde bei den Sechskantmuttern auf die Mindestklemmstärke Rücksicht genommen. Neben den Schlüsselweiten der Durchmesser M 10/M 12/M 14 und M 22 wurden alle Mutternhöhen vergrößert. Dadurch können ISO-Muttern auch die erhöhte Prüfkraft der Norm ISO 898-2 für Regelgewinde aufnehmen. DIN-Muttern werden weiterhin mit den Kräften der DIN 2 67-4 geprüft.

    Sechskantmuttern mit Schraubenschlüssel
    Sechskantmuttern sind die gängigste Form von Muttern.

    Genormte und nicht genormte Muttern

    Nicht genormte Muttern sollten im konstruktiven und wirtschaftlichen Stahlbau nicht benutzt werden. Die geometrische Form des Sechskants und das ideale Verhältnis von Durchmesser zu Mutternhöhe garantieren eine richtig dimensionierte Schraubverbindung. Der Sechskant bietet zudem die optimale Angriffsfläche, um das berechnete Drehmoment auf die Schraube aufzubringen.

    Im Haberkorn Online-Shop finden Sie für jede Anwendung das passende Produkt. Dazu gehören neben niederen Muttern (DIN 439 bzw. ISO 4035) auch hohe Muttern mit 1,5 d (DIN 6330) und sogenannte Verlängerungsmuttern mit ~3 d  (DIN 6334). Um vorstehende Schraubengewinde abzudecken oder eine schönere, geschlossene Optik zu erzielen, kommen Hutmuttern nach DIN 1587 oder DIN 917 zum Einsatz.