Menu

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern werden in der Regel bei „Durchsteckverschraubungen“ als Gegengewinde für einen Gewindebolzen (eine Schraube) eingesetzt. Durch das Verspannen der Mutter zur Schraube wird eine Klemmkraft in der Verbindung aufgebaut, die die Bauteile zusammenpresst, sodass diese sich wie ein Bauteil verhalten. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Sechskantmuttern
101-120 von 132 Produkten
in Sechskantmuttern
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskantmuttern EN 14399-4, Stahl 10, feuerverzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern EN 14399-4, Stahl 10, feuerverzinkt

Friedberg | Sechskantmuttern

HV-Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm für Verbindungen mit HV-Schrauben in Stahlkonstruktionen.

Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Stahl 6, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Stahl 6, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Hutmutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 530042
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Hutmutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer F96440
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Hutmutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E20623
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Edelstahl A2

Sechskantmuttern

Hutmutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E18941
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Hutmutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E18955
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Messing | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Hutmuttern DIN 917, Messing

Sechskantmuttern

Hutmutter aus Messing, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E35783
Verlängerungsmuttern rund, Stahl, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern rund, Stahl, verzinkt

Sechskantmuttern

Runde Langmutter aus Stahl mit metrischem Innengewinde.

Teilenummer E00884
Verlängerungsmuttern rund, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern rund, Edelstahl A2

Sechskantmuttern

Runde Langmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Innengewinde.

Teilenummer 275577
Verlängerungsmuttern rund, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern rund, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Runde Langmutter aus rostfreiem Stahl mit metrischem Innengewinde.

Teilenummer 960225
Distanzhalter rund, Polyamid | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Distanzhalter rund, Polyamid

Sechskantmuttern

Runde Distanzhülse aus Kunststoff ohne Gewinde, zum Trennen von Komponenten innerhalb einer Baugruppe, bei denen eine thermische und elektrische Isolierung erforderlich ist.

Teilenummer R18640
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Teilenummer C83505
Verlängerungsmuttern Sechskant, Stahl 8, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, Stahl 8, verzinkt

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus Stahl ähnl. DIN 6334 mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Teilenummer C11471
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 10, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 10, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Teilenummer 882987
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 10, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Stahl 10, verzinkt

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Teilenummer 606822
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Edelstahl A2

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus rostfreiem Stahl mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Teilenummer E42714
Verlängerungsmuttern Sechskant, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, Edelstahl A2

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus rostfreiem Stahl ähnl. DIN 6334 mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Teilenummer 960478
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, DIN 6334, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus rostfreiem Stahl nach DIN 6334 mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Teilenummer E43472
Verlängerungsmuttern Sechskant, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Verlängerungsmuttern Sechskant, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Langmutter Sechskant aus rostfreiem Stahl ähnl. DIN 6334 mit durchgehendem metrischem Innengewinde.

Teilenummer 960479
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Stahl 8, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskant-Flanschmuttern DIN 6923, Stahl 8, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit Flansch nach Norm.

Teilenummer G52411
101-120 von 132 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Sechskantmuttern

Schrauben-Muttern-Paarung, aber richtig

Wie bei den Schrauben gibt es auch bei den Muttern sogenannte Festigkeitsklassen (8/10/12). Eine korrekte Verschraubung kann nur mit der richtigen Kombination ausgeführt werden. Daher müssen diese Festigkeitsklassen von Schraube und Mutter gleich sein. Gemäß der Norm ist die Festigkeit ab einem Durchmesser von M 5 auf den Muttern zu kennzeichnen.

Auf einen Blick
    Sechskantmuttern
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Sechskantmuttern.

    DIN ≠ ISO

    Mit der Normumstellung von DIN auf ISO wurde bei den Sechskantmuttern auf die Mindestklemmstärke Rücksicht genommen. Neben den Schlüsselweiten der Durchmesser M 10/M 12/M 14 und M 22 wurden alle Mutternhöhen vergrößert. Dadurch können ISO-Muttern auch die erhöhte Prüfkraft der Norm ISO 898-2 für Regelgewinde aufnehmen. DIN-Muttern werden weiterhin mit den Kräften der DIN 2 67-4 geprüft.

    Sechskantmuttern mit Schraubenschlüssel
    Sechskantmuttern sind die gängigste Form von Muttern.

    Genormte und nicht genormte Muttern

    Nicht genormte Muttern sollten im konstruktiven und wirtschaftlichen Stahlbau nicht benutzt werden. Die geometrische Form des Sechskants und das ideale Verhältnis von Durchmesser zu Mutternhöhe garantieren eine richtig dimensionierte Schraubverbindung. Der Sechskant bietet zudem die optimale Angriffsfläche, um das berechnete Drehmoment auf die Schraube aufzubringen.

    Im Haberkorn Online-Shop finden Sie für jede Anwendung das passende Produkt. Dazu gehören neben niederen Muttern (DIN 439 bzw. ISO 4035) auch hohe Muttern mit 1,5 d (DIN 6330) und sogenannte Verlängerungsmuttern mit ~3 d  (DIN 6334). Um vorstehende Schraubengewinde abzudecken oder eine schönere, geschlossene Optik zu erzielen, kommen Hutmuttern nach DIN 1587 oder DIN 917 zum Einsatz.