Menu

Sechskantmuttern

Sechskantmuttern werden in der Regel bei „Durchsteckverschraubungen“ als Gegengewinde für einen Gewindebolzen (eine Schraube) eingesetzt. Durch das Verspannen der Mutter zur Schraube wird eine Klemmkraft in der Verbindung aufgebaut, die die Bauteile zusammenpresst, sodass diese sich wie ein Bauteil verhalten. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Sechskantmuttern
81-100 von 132 Produkten
in Sechskantmuttern
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Sechskantmuttern ISO 4035, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 4035, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Kontermutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer R73510
Sechskantmuttern ISO 8675, Edelstahl A4, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern ISO 8675, Edelstahl A4, Feingewinde

Sechskantmuttern

Kontermutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer M89721
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H/17H, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H/17H, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 413874
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H/17H, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H/17H, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer 572029
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H, blank/schwarz, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H, blank/schwarz, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Teilenummer L07012
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H, blank/schwarz, Links-, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H, blank/schwarz, Links-, Feingewinde

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.

Teilenummer J18254
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 17H, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 17H, verzinkt

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E07153
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 17H, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 17H, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer 271010
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H/17H, verzinkt, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 14H/17H, verzinkt, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Teilenummer M74023
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 17H, zinklamellen | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Stahl 17H, zinklamellen

Sechskantmuttern

Kontermutter aus Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 665279
Sechskantmuttern DIN 936, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Edelstahl A2

Sechskantmuttern

Kontermutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 960655
Sechskantmuttern DIN 936, Edelstahl A2, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Edelstahl A2, Feingewinde

Sechskantmuttern

Kontermutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer 960697
Sechskantmuttern DIN 936, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Kontermutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 960670
Sechskantmuttern DIN 936, Edelstahl A4, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 936, Edelstahl A4, Feingewinde

Sechskantmuttern

Kontermutter aus rostfreiem Stahl, niedrige Form, mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Teilenummer 296745
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Hohe Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E36584
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6330, Stahl 10, verzinkt

Sechskantmuttern

Hohe Sechskantmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 413859
Sechskantmuttern DIN 6331, Stahl 10, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6331, Stahl 10, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit Bund und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E36590
Sechskantmuttern DIN 6331, Stahl 10, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6331, Stahl 10, verzinkt

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus Stahl mit Bund und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer E42686
Sechskantmuttern DIN 6331, Edelstahl A2 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6331, Edelstahl A2

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit Bund und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 770584
Sechskantmuttern DIN 6331, Edelstahl A4 | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 6331, Edelstahl A4

Sechskantmuttern

Sechskantmutter aus rostfreiem Stahl mit Bund und metrischem Regelgewinde nach Norm.

Teilenummer 960623
81-100 von 132 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Sechskantmuttern

Schrauben-Muttern-Paarung, aber richtig

Wie bei den Schrauben gibt es auch bei den Muttern sogenannte Festigkeitsklassen (8/10/12). Eine korrekte Verschraubung kann nur mit der richtigen Kombination ausgeführt werden. Daher müssen diese Festigkeitsklassen von Schraube und Mutter gleich sein. Gemäß der Norm ist die Festigkeit ab einem Durchmesser von M 5 auf den Muttern zu kennzeichnen.

Auf einen Blick
    Sechskantmuttern
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Sechskantmuttern.

    DIN ≠ ISO

    Mit der Normumstellung von DIN auf ISO wurde bei den Sechskantmuttern auf die Mindestklemmstärke Rücksicht genommen. Neben den Schlüsselweiten der Durchmesser M 10/M 12/M 14 und M 22 wurden alle Mutternhöhen vergrößert. Dadurch können ISO-Muttern auch die erhöhte Prüfkraft der Norm ISO 898-2 für Regelgewinde aufnehmen. DIN-Muttern werden weiterhin mit den Kräften der DIN 2 67-4 geprüft.

    Sechskantmuttern mit Schraubenschlüssel
    Sechskantmuttern sind die gängigste Form von Muttern.

    Genormte und nicht genormte Muttern

    Nicht genormte Muttern sollten im konstruktiven und wirtschaftlichen Stahlbau nicht benutzt werden. Die geometrische Form des Sechskants und das ideale Verhältnis von Durchmesser zu Mutternhöhe garantieren eine richtig dimensionierte Schraubverbindung. Der Sechskant bietet zudem die optimale Angriffsfläche, um das berechnete Drehmoment auf die Schraube aufzubringen.

    Im Haberkorn Online-Shop finden Sie für jede Anwendung das passende Produkt. Dazu gehören neben niederen Muttern (DIN 439 bzw. ISO 4035) auch hohe Muttern mit 1,5 d (DIN 6330) und sogenannte Verlängerungsmuttern mit ~3 d  (DIN 6334). Um vorstehende Schraubengewinde abzudecken oder eine schönere, geschlossene Optik zu erzielen, kommen Hutmuttern nach DIN 1587 oder DIN 917 zum Einsatz.