Menu

Sechskant-Hutmuttern DIN 1587, Polyamid 6.6

mehr Sechskantmuttern

Drucken
Hutmutter aus Kunststoff, hohe Form, mit metrischem Regelgewinde nach Norm.
Anwendungen/Hinweise
  • Gewinde d1 Ø M 3 = nicht genormt, Richtwerte

Material
  • Polyamid 6.6, natur

Downloads

Für Sie interessant

Metrische Schrauben
Zubehör von
Sechskantschrauben DIN 34810, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Sechskantschrauben DIN 34810, Polyamid 6.6

Zubehör von

Metrische Schraube aus Kunststoff mit Sechskantkopf, ehemals DIN 933.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Zylinderschrauben mit Schlitz, ISO 1207, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Zylinderschrauben mit Schlitz, ISO 1207, Polyamid 6.6

Zubehör von

Metrische Schraube aus Kunststoff mit Zylinderkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Senkschrauben mit Schlitz, ISO 2009, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Senkschrauben mit Schlitz, ISO 2009, Polyamid 6.6

Zubehör von

Metrische Schraube aus Kunststoff mit Senkkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Linsensenkschrauben mit Schlitz, DIN 964, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Linsensenkschrauben mit Schlitz, DIN 964, Polyamid 6.6

Zubehör von

Metrische Schraube aus Kunststoff mit Linsensenkkopf und Schlitz als Antrieb.

Metrische Schrauben
Zubehör von
Gewindebolzen DIN 976-1, Polyamid 6.6 | Metrische Schrauben
angesehen
Gekauft
Gewindebolzen DIN 976-1, Polyamid 6.6

Zubehör von

Gewindestange aus Kunststoff, die eine einfache und flexible Möglichkeit bietet, zwei oder mehrere Bauteile dauerhaft miteinander zu verbinden.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 5-2, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Linksgewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Linksgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, blank/schwarz, Links-, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Links- und Feingewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Regelgewinde nach Norm.

Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt, Feingewinde | Sechskantmuttern
angesehen
Gekauft
Sechskantmuttern DIN 934, Stahl 6, verzinkt, Feingewinde

Sechskantmuttern

Schraubenmutter aus Stahl mit metrischem Feingewinde nach Norm.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken