Menu

Schallschutzverbinder GePi 240 Flach Connect, für Betonanschluss

von Pitzl   |   mehr Winkelverbinder

Drucken
Schallentkoppelter Flachverbinder mit integriertem Schallschutz. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Verbinders unterbinden eine Schallübertragung sowohl über die GePi-Platte als auch über die Verschraubung in die tragenden Bauteile.
Einsatzbereich
  • Auflager: Beton
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz
  • hohe Windkräfte
  • schallbrückenfreie Verbindungen
  • abhebende Kräfte

Vorteile/Ausführungen
  • keine Schallübertragung über Nebenwege
  • hohe Festigkeiten gegen Schub- und Zugkräfte

Anwendungen/Hinweise
  • Befestigung mit Teilgewindeschrauben Tellerkopf Ø 8 x 120 mm
  • Befestigung am Beton mit Schraubanker Sechskant (nach Spezifikation des Herstellers)
  • zugelassenes, überwachtes Produkt durch ETA-21/0750
  • einsetzbar in Nutzungsklassen 1 bis 3

Technische Daten
Charakteristische Tragfähigkeit
  • F2/3,Ed (Schubkraft)
20 kN
  • F4/5,Ed (Schubkraft)
35 kN
  • Holzplatte (B x L x S)
100 x 240 x 6 mm

Material
  • Verbinder aus Stahl S250GD + Z 275
  • Dämmschicht aus Elastomer, Sylodyn® Typ NC gelb 4 + 8 mm (geschlossenzelliges PUR)
  • Lastverteilplatte aus Stahl S235
  • Holzplatte

Europäische Technische Zulassung


Downloads

Für Sie interessant

Montagewerkzeug GePi-Connect | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Montagewerkzeug GePi-Connect

Pitzl Zubehör

Zweiteiliges Werkzeug für die Montage der Schallschutzwinkel GePi-Connect.

Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und optimierter Erdbebenbeanspruchbarkeit. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbind...

Schallschutzwinkel H-Plus AE116 | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Schallschutzwinkel H-Plus AE116

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und elastischen Unterlegscheiben. Das System basiert auf integrierter Dämmschicht, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die Elastomerschicht unterhalb des Winkels und die zwei Scheiben oberhalb des Wi...

Winkelverbinder AG | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder AG

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse für tragende Konstruktionen, bei denen große Kräfte übertragen werden.

Winkelverbinder AJ | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder AJ

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Holz-Anschlüsse in tragenden Konstruktionen, bei denen große aufwärtsgerichtete Kräfte übertragen werden müssen.

Winkelverbinder AE | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder AE

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Holz-Anschlüsse oder zur Befestigung von Holzkonstruktionen an Beton, Stahl oder Mauerwerk.

Scherwinkel | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Scherwinkel

Eurotec | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse zur Aufnahme von Scherkräften. Bei unterschiedlicher Ausnagelung können Balken oder Stützen angeschlossen werden.

Scherwinkel flach, HH, Holz/Holz | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Scherwinkel flach, HH, Holz/Holz

Eurotec | Winkelverbinder

Montagewinkel mit Aufkantung für Holz/Holz-Anschlüsse mit geringer Aufbauhöhe, zur Aufnahme von Scherkräften. Bei unterschiedlicher Ausnagelung können Balken oder Stützen angeschlossen werden.

Scherwinkel flach, HB, Holz/Beton | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Scherwinkel flach, HB, Holz/Beton

Eurotec | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Beton-Anschlüsse mit geringer Aufbauhöhe, zur Aufnahme von Scherkräften. Bei unterschiedlicher Ausnagelung können Balken oder Stützen angeschlossen werden.

Winkelverbinder BNV33 | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder BNV33

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für die Verankerung von Verblockungen in Aussteifungsfeldern, um die Kräfte aus den Verbänden in die Ringbalken oder Deckenplatten einzuleiten.

Winkelverbinder ABR255 | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder ABR255

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel mit zwei Rippen für Anschlüsse, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen.

Winkelverbinder ABR255SO | Winkelverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelverbinder ABR255SO

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel mit zwei Rippen für Anschlüsse, bei denen große Kräfte übertragen und zusätzlich Ausgleisschichten (Schwellen, Betonaufkantungen) überbrückt werden müssen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken