Menu

Winkelverbinder BNV33

von Simpson Strong-Tie   |   mehr Winkelverbinder

Drucken
Montagewinkel für die Verankerung von Verblockungen in Aussteifungsfeldern, um die Kräfte aus den Verbänden in die Ringbalken oder Deckenplatten einzuleiten.
Einsatzbereich
  • Auflager: Holz, Holzwerkstoffe, Beton, Stahl
  • aufzulagerndes Bauteil: Holz, Holzwerkstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Befestigung des Schubholzes
  • durch mehrere Winkel hintereinander für fast alle Lasten möglich

Anwendungen/Hinweise
  • kann auch zum Anschluss von Längskräften bei Wandtafeln eingesetzt werden
  • Befestigung mit Kammnägeln CNA Ø 4 x L oder Schrauben CSA Ø 5 x L
  • Befestigung am Beton mit Ankerbolzen M 12 mit U-Scheibe 40 x 40 x 10 mm

Material
  • Stahl, feuerverzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel GePi 240 Connect, für Holzverbindungen

Pitzl | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und optimierter Erdbebenbeanspruchbarkeit. Das System basiert auf integrierten Dämmschichten, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die zwei Elastomerschichten ober- und unterhalb des Winkels unterbind...

Schallschutzwinkel H-Plus AE116 | Winkelverbinder
angesehen
Schallschutzwinkel H-Plus AE116

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Winkelverbinder

Schallentkoppelter Winkelverbinder mit integriertem Schallschutz und elastischen Unterlegscheiben. Das System basiert auf integrierter Dämmschicht, welche die Entstehung von Schallbrücken verhindert. Die Elastomerschicht unterhalb des Winkels und die zwei Scheiben oberhalb des Wi...

Winkelverbinder AG | Winkelverbinder
angesehen
Winkelverbinder AG

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse für tragende Konstruktionen, bei denen große Kräfte übertragen werden.

Winkelverbinder AJ | Winkelverbinder
angesehen
Winkelverbinder AJ

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Holz-Anschlüsse in tragenden Konstruktionen, bei denen große aufwärtsgerichtete Kräfte übertragen werden müssen.

Winkelverbinder AE | Winkelverbinder
angesehen
Winkelverbinder AE

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Holz-Anschlüsse oder zur Befestigung von Holzkonstruktionen an Beton, Stahl oder Mauerwerk.

Scherwinkel | Winkelverbinder
angesehen
Scherwinkel

Eurotec | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Holz- oder Holz/Beton-Anschlüsse zur Aufnahme von Scherkräften. Bei unterschiedlicher Ausnagelung können Balken oder Stützen angeschlossen werden.

Scherwinkel flach, HH, Holz/Holz | Winkelverbinder
angesehen
Scherwinkel flach, HH, Holz/Holz

Eurotec | Winkelverbinder

Montagewinkel mit Aufkantung für Holz/Holz-Anschlüsse mit geringer Aufbauhöhe, zur Aufnahme von Scherkräften. Bei unterschiedlicher Ausnagelung können Balken oder Stützen angeschlossen werden.

Scherwinkel flach, HB, Holz/Beton | Winkelverbinder
angesehen
Scherwinkel flach, HB, Holz/Beton

Eurotec | Winkelverbinder

Montagewinkel für Holz/Beton-Anschlüsse mit geringer Aufbauhöhe, zur Aufnahme von Scherkräften. Bei unterschiedlicher Ausnagelung können Balken oder Stützen angeschlossen werden.

Winkelverbinder ABR255 | Winkelverbinder
angesehen
Winkelverbinder ABR255

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel mit zwei Rippen für Anschlüsse, bei denen große Kräfte übertragen werden müssen.

Winkelverbinder ABR255SO | Winkelverbinder
angesehen
Winkelverbinder ABR255SO

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel mit zwei Rippen für Anschlüsse, bei denen große Kräfte übertragen und zusätzlich Ausgleisschichten (Schwellen, Betonaufkantungen) überbrückt werden müssen.

Winkelverbinder AB255HD | Winkelverbinder
angesehen
Winkelverbinder AB255HD

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel mit Aufkantung für Holz (CLT)-Anschlüsse, bei denen große Zug- und Schubkräfte übertragen werden müssen.

Winkelverbinder AB255SSH | Winkelverbinder
angesehen
Winkelverbinder AB255SSH

Simpson Strong-Tie | Winkelverbinder

Montagewinkel mit Aufkantung für Holz (CLT)-Anschlüsse, bei denen große Zug- und Schubkräfte übertragen werden müssen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken