Menu

Spreizdübel SX Plus, greenline

von Fischer   |   mehr Dübeltechnik

Drucken
Nylondübel Green aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellt, mit Vierfach-Spreizung sowie Fixierflügel sorgt für optimale Krafteinleitung und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Ideal für Befestigungen von mittleren Lasten wie Leuchten, Bad- und WC-Einrichtungen, leichte Wandregale, Briefkästen.
Einsatzbereich
  • Beton, Porenbeton
  • Hochlochziegel, Vollziegel
  • Vollgips-Platten
  • Naturstein mit dichtem Gefüge
  • Kalksand-Vollstein, -Lochstein
  • Hohldecken aus Ziegel und Beton
  • Hohlblock und Vollstein aus Leichtbeton

Vorteile/Ausführungen
  • spreizdruckfreier Dübelhals verhindert das Beschädigen von Fliesen und Putz
  • Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch
  • Überkopf-Anwendungen dank Fixierflügel (Vorfixierung der Schraube)
  • spürbares Festziehmoment verhindert Überdrehen der Schraube
  • Langversion perfekt für Problembaustoffe und höhere Lastanforderungen
  • Mitdrehsicherung

Anwendungen/Hinweise
  • für die Vor- und Durchsteckmontage
  • für Holz-, Spanplatten- und Stockschrauben
  • erforderliche Schraubenlänge (ls) ergibt sich aus Dübellänge (L/hef) + Anbauteildicke (tfix) + 1 x Schrauben-Ø (ds)

Material
  • Nylon

Zertifizierungen

BIOBASED 50-85 %Nylon QualityEinfach Nachhaltiger


Begründung Nachhaltigkeit
Alle greenline-Produkte werden zu mindestens 50 % mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Diese stehen nicht in Konkurrenz mit Nahrungs- und Futtermitteln und auch nicht mit den entsprechenden Anbauflächen. Der regenerative Materialanteil wird jeweils durch eine unabhängige Prüfung und Zertifizierung der DIN CERTCO / TÜV Rheinland bestätigt. Die Produkte gehören zur Klasse „BIOBASED 50–85 %“.

Downloads

Für Sie interessant

Universaldübel DUOPOWER | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Universaldübel DUOPOWER

Fischer | Dübeltechnik

Vielfältig anwendbarer 2-Komponenten-Dübel mit Dreifach-Prinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für höchste Lastwerte. Ideal für eine dauerhafte Befestigung von Einrichtungsgegenständen, Sockelleisten, Leitungen, Rohren, Leuchten usw.

Universaldübel DUOSEAL | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Universaldübel DUOSEAL

Fischer | Dübeltechnik

Abdichtender 2-Komponenten-Dübel mit Dreifach-Prinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) und optimal abgestimmter Schraube aus rostfreiem Stahl, für Anwendungen im Nassbereich und nur auf gefliesten Flächen. Ideal für eine dauerhafte Befestigung von Ausstattungen in Bädern, Küchen, Well...

Universaldübel UX/UX R | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Universaldübel UX/UX R

Fischer | Dübeltechnik

Kunststoffdübel (mit oder ohne Rand) mit universellem Funktionsprinzip (verspreizen, verknoten) ermöglicht die Verwendung auch bei unbekannten Baustoffen. Der Nylondübel ist ideal für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken usw.

Universaldübel UX/UX R, greenline | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Universaldübel UX/UX R, greenline

Fischer | Dübeltechnik

Kunststoffdübel (mit oder ohne Rand), aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellt, mit universellem Funktionsprinzip (verspreizen, verknoten) ermöglicht die Verwendung auch bei unbekannten Baustoffen. Der Nylondübel ist ideal für die Befestigung von Leuchten, Gardinensc...

Gewindestangendübel FGD | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Gewindestangendübel FGD

Fischer | Dübeltechnik

RODFORCE-FGD-Dübel ist eine schnelle und einfache Einschlaglösung um Gewindestangen in Vollbaustoffen zu befestigen.

Messingdübel MS | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Messingdübel MS

Fischer | Dübeltechnik

Spreizdübel für Schrauben mit metrischem Gewinde. Das Eindrehen der Schraube oder Gewindestange spreizt die geschlitzte Messinghülse im vorderen Bereich auf und verankert sich sicher im Untergrund.

Dübel S | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Dübel S

Fischer | Dübeltechnik

Randlose Spreizdübel für die Vor- und Durchsteckmontage. Gezieltes Einleiten des Dübels parallel zum Baustoffrand durch Zweifach-Spreizung. Ideal für Befestigungen von leichten Gegenständen wie Wandregalen, Leuchten, Sockelleisten usw.

Abverkauf
Spreizdübel SX | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Spreizdübel SX

Fischer | Dübeltechnik

Nylondübel (mit oder ohne Rand) mit Vierfach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Ideal für Befestigungen von mittleren Lasten wie Leuchten, Bad- und WC-Einrichtungen, leichte Wandregale.

Spreizdübel SX Plus | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Spreizdübel SX Plus

Fischer | Dübeltechnik

Nylondübel mit Vierfach-Spreizung sowie Fixierflügel sorgt für optimale Krafteinleitung und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Ideal für Befestigungen von mittleren Lasten wie Leuchten, Bad- und WC-Einrichtungen, leichte Wandregale, Briefkästen.

Spreizdübel SX, greenline | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Spreizdübel SX, greenline

Fischer | Dübeltechnik

Nylondübel (mit oder ohne Rand), aus nachwachsenden Rohstoffen (min. 50 %) hergestellt, mit Vierfach-Spreizung sorgt für optimale Krafteinleitung und bietet hohe Haltewerte in Voll- und Lochbaustoffen. Ideal für Befestigungen von mittleren Lasten wie Leuchten, Bad- und WC-Einrich...

Treppenstufenbefestigung TBB | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Treppenstufenbefestigung TBB

Fischer | Dübeltechnik

Treppenbefestiger besteht aus einer Dübelhülse, passender Schraube sowie Kunststoff-Scheibe und wird verwendet zur Befestigung von Holzstufen in Betontreppenwangen.

Zentrierstift TBZ 2 | Dübeltechnik
angesehen
Gekauft
Zentrierstift TBZ 2

Fischer | Dübeltechnik

Spezialwerkzeug zum Ankörnen von Holztreppenstufen in Verbindung mit der Treppenstufenbefestigung TB oder TBB.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken