Menu

Nieten

Die Niettechnik gilt als hervorragende Alternative zur Verschraubung - und ist eine unlösbare Verbindung. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Nieten
41-60 von 86 Produkten
in Nieten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Blindnieten GESIPA® PolyGrip®, Großkopf, Alu/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® PolyGrip®, Großkopf, Alu/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Blindniet mit einem Großkopf.

Blindnieten GESIPA® PolyGrip®, Großkopf, Alu/Edelstahl A2 | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® PolyGrip®, Großkopf, Alu/Edelstahl A2

Gesipa | Nieten

Blindniet mit einem Großkopf.

Blindnieten GESIPA® PolyGrip®, Großkopf, Stahl/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® PolyGrip®, Großkopf, Stahl/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Blindniet mit einem Großkopf.

Blindnieten GESIPA® PolyGrip®, lackiert, Alu/Edelstahl A2 | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® PolyGrip®, lackiert, Alu/Edelstahl A2

Gesipa | Nieten

Farbiger Blindniet mit Flachrundkopf und großem Klemmbereich, nach RAL-Farbe lackiert.

Blindnieten GESIPA® CAP®, Alu/Stahl, phosphatiert | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® CAP®, Alu/Stahl, phosphatiert

Gesipa | Nieten

Dichtblindniete mit Flachrundkopf.

Blindnieten GESIPA® CAP®, Alu/Edelstahl A2 | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® CAP®, Alu/Edelstahl A2

Gesipa | Nieten

Dichtblindniete mit Flachrundkopf.

Blindnieten GESIPA® CAP®, Edelstahl A2/Edelstahl | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® CAP®, Edelstahl A2/Edelstahl

Gesipa | Nieten

Dichtblindniete mit Flachrundkopf.

Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, gerillt, Alu/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, gerillt, Alu/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Gerillte Blindniete mit Flachkopf, zur Vernietung in Sacklöchern in weichen Werkstoffen.

Blindnieten GESIPA® mit Gewinde, Stahl/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® mit Gewinde, Stahl/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Gewinde-Blindniete mit metrischem Außengewinde, Anschlußmöglichkeit für wieder lösbare Bauteile unter Verwendung einer zusätzlichen Mutter.

Blindnieten GESIPA®, Flachrundkopf, Spreiz, Alu/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA®, Flachrundkopf, Spreiz, Alu/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Spreiz Blindniete mit Flachkopf, zur Vernietung von weichen oder porösen Bauteilen wie Holz, Hartfaser, Fiberglas, Gipsplatten.

Blindnieten GESIPA® MEGA GRIP®, Flachrundkopf, Alu/Alu | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® MEGA GRIP®, Flachrundkopf, Alu/Alu

Gesipa | Nieten

Hochfeste Blindniete mit Flachkopf und extra großem Klemmbereich.

Blindnieten GESIPA® MEGA GRIP®, Flachrundkopf, Stahl/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® MEGA GRIP®, Flachrundkopf, Stahl/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Hochfeste Blindniete mit Flachkopf und extra großem Klemmbereich.

Blindnieten GESIPA® G-Bulb, Stahl/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® G-Bulb, Stahl/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Hochfester Blindniet mit Flachrundkopf und großem Klemmbereich.

Blindnieten GESIPA® G-Bulb, Edelstahl A2/Edelstahl A2 | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® G-Bulb, Edelstahl A2/Edelstahl A2

Gesipa | Nieten

Hochfester Blindniet mit Flachrundkopf und großem Klemmbereich.

Blindnieten Flachrundkopf, ISO 15983, Edelstahl A2/Edelstahl A2 | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten Flachrundkopf, ISO 15983, Edelstahl A2/Edelstahl A2

Nieten

Blindniet mit Flachrundkopf und gerilltem Nietdorn.

Teilenummer R77733
Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, Mini-Pack, DIN 7337 A, Alu/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, Mini-Pack, DIN 7337 A, Alu/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Blindniete mit Flachkopf im praktischem Kleinpaket (KP), zeichnet sich durch seine zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung aus.

Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, Mini-Pack, DIN 7337 A, Stahl/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, Mini-Pack, DIN 7337 A, Stahl/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Blindniete mit Flachkopf im praktischem Kleinpaket (KP), zeichnet sich durch seine zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung aus.

Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, Mini-Pack, DIN 7337 A, Kupfer/Bronze | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, Mini-Pack, DIN 7337 A, Kupfer/Bronze

Gesipa | Nieten

Blindniete mit Flachkopf im praktischem Kleinpaket (KP), zeichnet sich durch seine zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung aus.

Blindniet-Sortiment GESIPA® Flachrundkopf, DIN 7337 A, Alu/Stahl, verzinkt, 100-teilig | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindniet-Sortiment GESIPA® Flachrundkopf, DIN 7337 A, Alu/Stahl, verzinkt, 100-teilig

Gesipa | Nieten

Kleines Blindnieten-Set mit Flachkopf-Blindnieten aus Alu/Stahl, verzinkt in den Abmessungen Ø 4 x 6, 8, und 12 mm, separat verschweißt im Poly-Beutel.

Hohlnieten Nietteil, DIN 7331 A, Stahl | Nieten
angesehen
Gekauft
Hohlnieten Nietteil, DIN 7331 A, Stahl

Nieten

Hohlniete Nietteil aus Stahl nach Norm. Aufgrund ihrer geringen Belastbarkeit werden zweiteilige Hohlniete zu dekorativen Zwecken eingesetzt.

Teilenummer E34009
41-60 von 86 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Wolfgang Drexel
Wolfgang Drexel
Haberkorn Experte für Nieten

So wird alles niet- und nagelfest

Die Niettechnik ist eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung, bei der zwei oder mehr Materialien formschlüssig miteinander verbunden werden. Die zu verbindenden Materialien oder Werkstoffe können dabei auch artverschieden sein. Niete haben je nach Nietausführung und Nietmaterial ein breites Einsatzgebiet und sind damit wahre Tausendsassas.

Auf einen Blick
    schwarze Niete auf dunklen Metallplatten
    Auf Niete wird überall dort gesetzt, wo es auf sichere Verbindungen ankommt.

    Niete: ein kleines Einmaleins

    Das Wort Niet stammt vom althochdeutschen Wort hniutan ab, das „befestigen“ bedeutet. Zum Einsatz kommen Niete im Elektro- oder Energietechnikbereich, in der Automobil- und Transportbranche, in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinen- und Anlagenbau – also überall dort, wo es auf sichere Verbindungen ankommt. Die Niettechnik gilt nicht umsonst als hervorragende, unlösbare Alternative zur Verschraubung. Zum Einsatz kommt die Niettechnik auch, wenn die Zugänglichkeit der Anwendung nur einseitig gegeben ist. Bei der Verarbeitung hat die Umgebungs- oder Bauteiltemperatur keinen direkten Einfluss.


    Der Aufbau und die Einsatzgebiete von Nieten

    Der Niet besteht aus dem Nietdorn und dem Niet. Bei den Setzkopfgeometrien werden folgende Ausführungen unterschieden:

    • Flachkopf: Dieser ist für den Großteil der Verbindungen sowie bei normalen Zug- und Schwerkräften geeignet.

    • Senkkopf: Senkkopfniete werden eingesetzt, wenn der Kopf nicht vorstehen darf. Zu beachten ist hier jedoch, dass die Zug- und Schwerkräfte eingeschränkt sind.

    • Großkopf: Der Einsatz des Großkopfes eignet sich für spezielle Anwendungen – etwa wenn dünne oder weiche Materialien an Bauteilen befestigt werden müssen.

    Darstellung Elemente eines Niets und Setzkopfgeometrien
    Aufbau eines Niets

    Unterschiedliche Niete haben unterschiedliche Einsatzgebiete. Hier ein kleiner Überblick:

    • Wenn nur eine Seite der Verbindungsteile zugänglich ist, werden Blindniete verwendet. Je nach Materialien kann eine Nietkombination wie Alu/Alu, Alu/Stahl, Edelstahl/Stahl für Hohlniet/Nietdorn zum Einsatz kommen.

    • Vollniete kommen vorwiegend im Stahlbau oder Metallbau zum Einsatz. Auch hier gibt es verschiedene Kopfformen wie Halbrund-, Senk-, Linsen- und Flachrundkopf.

    • Für den wirtschaftlichen Einsatz von Nietmaschinen und zum Verbinden empfindlicher Werkstoffe werden Halbhohlniete verwendet.

    • Hohlniete eignen sich ein- oder zweiteilig zum Verbinden von weichen Materialien mit geringer Schließkraft.


    Die richtige Auswahl des Niets

    Abbildung von Nieten

    Neben der Kopfform ist die Klemmlänge der zu verbindenden Bauteile für die Auswahl des Niets entscheidend. Als Faustregel kann zur Nietschaftlängenberechnung Folgendes herangezogen werden:


    Fügegut + Nietdurchmesser = Nietschaftlänge


    Für die Berechnung der Nietverbindung werden vom Hersteller aber auch Scher- und Zugkräfte angegeben, die zu berücksichtigen sind. Diese Werte werden nach der ISO 14589 „Blindniete – Mechanische Prüfung“ genormt und überprüft.

    Abgesehen von Kopfform, Klemmbereich und den wirkenden Kräften sind folgende Blindnietvarianten möglich:

    • spezifischer und Standard-Blindniet nach DIN EN ISO

    • Presslaschen-Blindniet

    • Mehrbereichs-Blindniet

    • Magazin-Niet

    • fließlochformender Blindniet FDR – GESIPA-Patent

    • Spreiz-Blindniet

    • Dicht-Blindniet

    • hochfester Blindniet – konusförmiger Dornkopf

    • hochfester Blindniet – runder Dornkopf

    Unsere breite Auswahl an Blindnieten finden Sie hier.


    Anleitung zum Setzvorgang

    • Blindniete: Beim Setzvorgang wird mit einem Verarbeitungsgerät der Niet in das vorgebohrte Loch der zu verbindenden Teile geführt. Durch das Betätigen des Setzgerätes wird der Nietdornkopf in den Hohlniet gezogen. Nach Erreichen der Klemmkraft reißt der Nietdorn an der Sollbruchstelle ab und der Nietvorgang ist abgeschlossen.

    • Vollniete: Nietdurchmesser ab 10 mm werden im warmen Zustand geschlagen oder gepresst. Beim Erkalten des Niets schrumpft der Schaft. Die kalten Bauteile behindern die Schrumpfung, dadurch wird im Nietschaft eine Zugkraft aufgebaut. Diese Zugkraft presst über den Schließ- und Setzkopf die Bauteile zusammen. Eine mögliche Querkraft wird über die entstandene Flächenpressung (Reibungskräfte) als Zugkraft abgetragen. Darum wird diese Verbindung auch für dynamische Belastung eingesetzt. Bei Nietdurchmessern bis 8 mm wird der Schließkopf kalt geschlagen. Durch diese Verbindung wird der Nietschaft nicht in der Bohrung verpresst – wodurch bei Querkräften der Nietschaft gegen die Lochwandung verschoben wird, dort eine Lochleibungspressung entsteht und der Nietquerschnitt auf Abscherung beansprucht wird.

    • Hohlniete: Diese werden analog zu den Blindnieten auch mit einem Setzwerkzeug verpresst oder gerollt. Hier kommen Nietzangen, Druckscheren oder pneumatische bzw. hydraulische Geräte zum Einsatz.

    verschiedene Geräte zur Setzung von Nieten
    Haberkorn bietet eine große Auswahl an Geräten zur Setzung von Nieten.

    Bunte Auswahl an Setzgeräten

    Passend zur Vielzahl an Nieten stehen auch unterschiedlichste Setzgeräte zur Auswahl. So reicht die Palette von Handnietgeräten für Einzelanwendungen über Akku- und Pneumatik-Geräte für Mehrfachanwendung bis hin zu Geräten mit automatischer Zuführung oder Nietrobotern für Serien oder Produktionsstraßen.

    Handgeräte:

    blaue Handnietzange NTX, GESIPA

    Der Klassiker ist die Handnietzange NTX oder NTX-F. Mit einem Gewicht von ca. 600 Gramm und dem Einsatzbereich von 5 mm (Aluminium) und 4 mm (Edelstahl) Nietdorndurchmesser ist sie ein robustes Gerät für den einfachen Einsatz.

    Neben der NTX-Zange bietet die Handnietzange Flipper eine robuste Ausführung mit schmalem Zangenkopf und Auffangbehälter für die abgerissenen Nietdorne. Charakteristisch ist auch der geringe Einzelhub von 1,6 mm, der das Setzen mit wenig Kraftaufwand möglich macht.

    Sollte der Arbeitsbereich der Nietdorne doch einmal größer werden, kommt das Hebelnietgerät HN2 zum Einsatz. Mit dem Arbeitsbereich für Nietdurchmesser bis 6,4 mm bei allen Werkstoffen ist es universell einsetzbar. Hier überzeugen die handliche Ausführung, der wartungsarme Gebrauch und der Nietdornauffangbehälter.

    Akku-Handnietgeräte:

    GESIPA Blindnietgerät AccuBird Pro in Blau

    Um den Handeinsatz zu erleichtern, stehen selbstverständlich auch Akku-Geräte zur Auswahl. Mit der AccuBird-Serie kann ohne großen Kraftaufwand eine Vielzahl von Nieten gesetzt werden. Eine Akku-Ladung reicht für ca. 1000 Nietvorgänge (abhängig von Nietdorndurchmesser und Werkstoff).

    Bei der Serienfertigung bzw. im Werkstattbereich kommen Pneumatik-Setzgeräte zum Einsatz. Je nach Automatisierungsgrad können diese auch eine automatische Nietzuführung beinhalten. Mit der Taurus-Serie kann der gesamte Arbeits- und Setzkraftbereich abgedeckt werden.

    Nietroboter:

    Sollte ein 100%iger Automatisierungsgrad notwendig sein, sind komplexe Nietroboter eine ideale Lösung. Der Ausführungsgrad und das spezifische Einsatzgebiet sind je nach Anwendungsfall jedoch immer unterschiedlich und können nicht verallgemeinert werden. Es ist somit immer eine kundenspezifische Beratung notwendig. Wir sind gerne bei allen Fragen und Problemstellungen behilflich. Mit Unterstützung unseres Partners, der Firma SFS-Group Austria – Division Riveting (GESIPA), bieten wir Lösungen für Verbindungselemente, Verarbeitungsgeräte bis hin zur gesamten Montagetechnik an.