Menu

21 Ergebnisse für „NBR“

Was ist das Besondere an lebensmittelzulässigen NBR-Schläuchen? FAQ

Lebensmittelechte NBR-Schläuche sind öl- und fettbeständig und können sowohl in der Milchverarbeitung als auch in der Getränkeindustrie eingesetzt werden.

Können Heißwasserschläuche auch für Öl verwendet werden? FAQ

Ja, Heißwasserschläuche mit NBR als Seelenmaterial können zur Förderung von Öl verwendet werden.

Was sind die wichtigsten Dichtungsmaterialien für Schlauchverschraubungen? FAQ

Typische Materialien bei Schlauchdichtungen sind Perbunan (Nitrilkautschuk) NBR, PTFE, Viton, Novapress, Polyurethan, EPDM oder Hypalon.

Unterschiedliche Seelenmaterialien bei Vielzweckschläuchen Ratgeber

NBR (Nitril-Butadien) Allgemeine Eigenschaften: exzellent ölbeständig, geringer Druckverformungsrest, hohe Temperaturbeständigkeit, begrenzte Beständigkeit gegen Aromate, gute physikalische Eigenschaften, mäßige Allwetterbeständigkeit. (...) Je höher der ACN-Gehalt, desto: besser die Benzin- und Mineralölbeständigkeit schlechter die Elastizität höher die Gasdichtigkeit schlechter der Druckverformungsrest Temperaturbereich: –30 °C bis +90 °C Wasser und Dampf bis 100 °C Öle bis 120 °C Anwendungen: Vielzweckschläuche aus NBR wie bspw. der Unitrix 60werden in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten und in der Mineralölindustrie eingesetzt.

Was bedeutet die farbliche Kennzeichnung bei Chemieschläuchen? FAQ

IIR/EPDM = lila CSM = grün UPE = blau und weiß FKM = grün und weiß NBR = gelb, blau, weiß (je nach Anwendung) Fluorkunststoffe (Bsp.

Wie wird ein Kugellager abgedichtet? FAQ

Die häufigste Dichtungsvariante ist dabei eine Lippendichtung aus NBR, die in das Lager integriert ist und zuverlässig vor Verschmutzung schützt. 

Wann werden Schlauchdichtungen aus Perbunan (NBR) verwendet? FAQ

Dichtungen aus Perbunan sind von hoher Beständigkeit gegen Öl, gering konzentrierte Laugen und viele andere Medien. Durch ihre hohe Dichtigkeit sind sie außerdem bestens für gasförmige Medien geeignet. Perbunan kann bei Temperaturen zwischen –20 °C und +100 °C eingesetzt we...

Die Bestandteile eines Messsystems für Hydraulikanlagen Ratgeber

Um Leckagen zu vermeiden, sollten passende Dichtungen – bspw. aus NBR (–20 °C bis +100 °C), FPM (–20 °C bis +200 °C) oder EPDM (–40 °C bis +150 °C) – zum Einsatz kommen.

Die richtige Reinigung von Lebensmittelschläuchen Ratgeber

Bedingungen für die Schlauchtypen LM2, LM3, LMD NBR, LMH NBR, LOSP, LMSP, LME, LM4 und LM4S des Herstellers Semperit Reinigungsmittel Konzentration Temperatur Säuren (wie z.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. (...) Der einzigartige Vielzweckschlauch Semperit Supreme® verbindet alle Vorteile der EPDM- und der NBR-Vielzweckschläuche.

ContiTech Industrial Fluid Solutions Ratgeber

Getränke- und Lebensmittelschlauch CONTI FOOD & DRINK FLEX NBR: Der hochflexible, leichte und knickfeste Vielzweckschlauch wird besonders gern in der Lebensmittelindustrie verwendet.

Dichtungstechnik für Instandhalter Ratgeber

Das Dichtungsmaterial, aus dem diese Dichtung besteht, basiert auf einer ausgeklügelten Rohstoffkombination aus hochwertigen Aramidfasern, speziellen Funktionsfüllstoffen und synthetischem NBR-Kautschuk.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

Die Innenhand und die Fingerspitzen sind NBR-beschichtet und sorgen somit für hervorragende Schnittfestigkeit, guten Tragekomfort, hohe Flexibilität und gute Abriebbeständigkeit.

1-13 von 13 Inhalten