Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Verbindungselement zum Anbau des Elektromotors an den Grundkörper des Modularaggregats der Serie K.
Vorsteuerventile Mobilhydraulik
Elektrisch-proportional betätigte Vorsteuergeräte arbeiten auf Basis von direktgesteuerten Druckminderventilen.
Niveauschalter, Temperaturschalter
Die Schalterkombination dient der Überwachung der Temperatur und gleichzeitig des Minimum-Ölstands mit elektrischem Ausgangssignal.
FOX | Druckschalter, Drucksensor
Die Druckschalter mit Wechselkontakt werden verwendet, um einen elektrischen Stromkreis zu schalten. Die Druckeinstellung erfolgt über eine Schlitzschraube mit Abdeckkappe.
Kompensierte 3-Wege-Stromregler ermöglichen die Bereitstellung einer vorgewählten Konstantmenge am Anschluss R. Die überschüssige Differenzmenge wird zum Anschluss T abgeleitet und ist nicht belastbar. Das stromlos offene Bypassventil leitet den Förderstrom zum Tank.
Duplomatic | Druckschalter, Drucksensor
Der Drucktransmitter PTH wurde für hohe dynamische Leistungen entwickelt. Er wandelt einen hydraulischen Druck in ein elektrisches Ausgangssignal um.
Duplomatic | Wegeventile Industriehydraulik
Direktgesteuerte Wegeventile, ohne Lageregelung. Über die externe Elektronik werden die Magnetspulen mit entsprechender Stromstärke angesteuert. Der Proportionalmagnet wandelt den Strom in eine mechanische Kraft um und drückt den Kolben über den Anker gegen eine Feder. Sind Magne...
Duplomatic | Stromregelventile Industriehydraulik
Mengenregler können je nach Belegung des Anschlusses P als 2- oder 3-Wege-Ventil eingesetzt werden. Über die externe Elektronik wird die Magnetspule mit entsprechender Stromstärke angesteuert.
Dana Brevini | Hydraulikpumpen
Für hydrostatische Antriebe im geschlossenen Kreislauf, in Schrägscheiben-Bauart.
Niveauschalter, Temperaturschalter
Mit diesen elektromechanischen Temperaturwächtern mit Tauchrohr kann die Temperatur stufenlos geregelt werden. Die Schalter werden verwendet, um den Betrieb von Öl-Luftkühlern zu steuern bzw. um Anlagen vor Überhitzung zu schützen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!