Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Pressluftverschraubung mit Außengewinde, Schlauchtülle und Sicherungsbund DIN 20033 für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen.
Continental | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Nutmutter PAGUFIX® nach DIN 11851 aus Edelstahl, geeignet für Pressarmatur PAGUFIX® in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Konus-Außengewindetülle für festen Schlauchanschluss.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Pressluftverschraubung Überwurfmutter aus Stahl/Temperguss verzinkt, und gelb passiviert, passend zu Kegeltüllen.
Continental | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Kegelstutzen PAGUFIX® nach DIN 11851 aus Edelstahl, geeignet für die Getränke- und Lebensmittelindustrie.
Continental | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Gewindestutzen PAGUFIX® nach DIN 11851 aus Edelstahl, geeignet für Pressarmatur PAGUFIX® in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Kegeltülle aus Stahl zum Anschluss oder zur Verlängerung von Schlauchleitungen.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Massive, äußerst robuste Mutterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und drehbarer Überwurfmutter mit flachdichtender Novapress-Dichtung (GD).
Continental | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Presshülse PAGUFIX® nach DIN 11851 aus Edelstahl, geeignet für Pressarmatur PAGUFIX® in der Getränke- und Lebensmittelindustrie.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Massive, äußerst robuste Vaterteil-Schalenverschraubung, schwere Ausführung, nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826), mit Sicherungsbund, langen Pressmessingschalen und flachdichtendem Außengewinde.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Siebnippel beidseitig, mit Außengewinde.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Übergangs-Schlauchstück für eine wasserdichte Verbindung zwischen Schlauchverschraubung und Wasserhahn.
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.
Original Elaflex-Tankwagen-Mutterkupplung Type MKC, in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit MK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen versc...
Original Elaflex-Tankwagen-Vaterkupplung Type VKC in einteiliger Ausführung nach DIN EN 14420-6 (vormals DIN 28450), einerseits mit VK-Anschluss, andererseits mit Schlauchstutzen für Halbschaleneinband. Durch zusätzliche PFA-Beschichtung besonders gute Beständigkeit gegen verschi...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!