Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® 2-Wege-Verteiler eignet sich hervorragend für den Anschluss an den Wasserhahn. Es ist möglich den Wege-Verteiler mit 2 Anschlussgeräten, zB Bewässerungsuhren oder Bewässerungscomputer zu verbinden.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Y-Stück ist das passende Zubehör, wenn man zwei verschiedene Bewässerungsvorgänge mit einer Wasserzufuhr auf einmal nutzen möchte.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Regulierventil zur stufenlosen Regulierung und Absperrung des Wasserdurchflusses am Abgang eines Y-Stücks.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Geräteadapter mit G-Außengewinde zum Anschluss von Bewässerungsgeräten mit Innengewinde an das Original GARDENA® System.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Übergangs-Schlauchstück für eine wasserdichte Verbindung zwischen Schlauchverschraubung und Wasserhahn.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner bewässerst große Pflanzflächen zwischen 75 und 490 m² mühelos. Die Reichweite beträgt 10 bis 25 m im Durchmesser. Besonders flexibel wird der Regner durch die feinstufige Einstellung des Beregnungssektors zwischen 25° und 360°.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Profi-System-Spritze ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder beim Einsatz von Pumpen. Sie dient als Anschlussgerät an das Profi-System.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Pumpen-Vorfilter mit Wasserdurchfluss bis 3.000 l/h, passend für Gartenpumpe 3500/4.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Bohrmaschinenpumpe, ideal zum flexiblen Um- und Auspumpen kleinerer Wassermengen. Einfach auf die Bohrmaschine aufsetzen. Die Antriebswelle passt in das Bohrfutter jeder handelsüblichen Bohrmaschine (Ø 8mm). Mit Original GARDENA® System Anschlussteilen sofort betriebsber...
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Perlstrahl-Gewindeadapter für den schnellen Anschluss des Original GARDENA® Systems an Perlstrahl-Wasserhähnen
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
GARDENA® Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn. Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Das GARDENA® Profi-System-Hahnstück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Es stellt die Verbindung zwischen dem mit einem Schlauchstück verbundenen Schlauch und dem Wasserhahn dar. Das Profi-System-Hahnstück wird einfach auf den Wasserhahn g...
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Mit Hilfe dieser GARDENA® Schlauchkupplung (Adapter) ist eine problemlose Schlauchverlängerung möglich. Die Kupplung kann auch zum Übergang von zwei Schläuchen mit unterschiedlichem Durchmesser eingesetzt werden, z.B. zum Übergang von 19 mm (3/4") auf 13 mm (1/2").
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Anschluss mit Überwurfmutter für den Schlauchanfang.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen
Das Profi-System-Schlauchstück ist in Verbindung mit anderen Profi-System-Teilen für hohen Wasserdurchfluss geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!