Der Schlauchwagen ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung des Gartenschlauchs und ist komfortabel in der Handhabung. Durch die ergonomische Kurbel mit Weichkunststoffkomponente lässt sich der Schlauch zuverlässig aufrollen. Kein Umfallen mehr durch den ausklappbaren Standfuß.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen Gardena
GARDENA® 2-Wege-Verteiler eignet sich hervorragend für den Anschluss an den Wasserhahn. Es ist möglich den Wege-Verteiler mit 2 Anschlussgeräten, zB Bewässerungsuhren oder Bewässerungscomputer zu verbinden.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen Gardena
GARDENA® Hahnverbinder ermöglicht den sicheren Anschluss eines Gartenschlauchs am Wasserhahn. Einfache und angenehme Handhabung dank der speziellen Form des Hahnverbinders.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen Gardena
Das GARDENA Profi-System-Hahnstück ist ideal in Verbindung mit längeren Schläuchen oder bei Einsatz von Pumpen. Es stellt die Verbindung zwischen dem mit einem Schlauchstück verbundenen Schlauch und dem Wasserhahn dar. Das Profi-System-Hahnstück wird einfach auf den Wasserhahn ge...
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen Gardena
Zur problemlosen Schlauchverlängerung. Auch geeignet um 19 mm (3/4")- mit 13 mm (1/2")- Schläuchen zu verbinden.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen Gardena
Anschluss mit Überwurfmutter für den Schlauchanfang.
Gardena | Anschlüsse, Kupplungen Gardena
Das Profi-System-Schlauchstück ist in Verbindung mit anderen Profi-System-Teilen für hohen Wasserdurchfluss geeignet.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe Gardena
Die klassische Wasserschlauchspritze mit breitem Anwendungsspektrum. Vom Gießen mit dem Sprühnebel bis hin zum Reinigen mit dem Vollstrahl, dank der verstell- und versperrbaren Spitze eine immer komfortable Handhabung.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe Gardena
Der Klassiker unter den Reinigungsspritzen. Griffig in der Handhabung und variabel einsetzbar. Vom Sprühnebel zum Gießen bis hin zum Vollstrahl für die Reinigung.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe Gardena
Comfort Impulsspritze zur Bewässerung oder Reinigung. Noch griffigere Handhabung durch integrierte Weichkunststoff-Elemente als das Modell Classic. Zusätzlich optimierter Nutzen dank des stufenlos regulierbaren Wasserstrahls.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe Gardena
Das Premium Modell der Impulsspritzen stellt diese belastbare Reinigungs- und Wasserspritze dar. Durch ihren Kopf bzw. ihr Anschlussstück aus Metall ist es außerdem sehr widerstandfähig und auf Grund der Weichkunststoff-Elemente auch sehr griffig.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe Gardena
GARDENA® Comfort Gießstab eignet sich hervorragend für Bewässerungs- und Reinigungsaufgaben an schwer zugänglichen Stellen.
Gardena | Reinigungsspritzen, Gießstäbe Gardena
GARDENA® Brause Comfort eignet sich hervorragend für die Bewässerung von Blumen, empfindlichen Pflanzen, Kräutern und Ansaaten.
Gardena | Wasserschläuche, Schlauchboxen Gardena
Komfortable Wand-Schlauchbox zur bequemen und praktischen Gartenbewässerung für größere Gärten.
Gardena | Wasserstopper, Wasserschieber Gardena
POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter sorgt für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage.
Gardena | Forstwerkzeuge, Gartenwerkzeuge
Die Gardena Gartenschere S-XL passt durch die variable Öffnungsweite der Griffe in jede Hand. Die Gartenschere eignet sich zum Schneiden von stärkeren Ästen, Zweigen und frischem Holz.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!