Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
Zum Formieren von Rohren. Geeignet für WIG, MIG/MAG und Plasma.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Mittlere Schenkellänge.
OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Lecksucher zum Auffinden von kleinsten Undichtigkeiten und Leckagen in Gas- und Druckluftsystemen durch Schaumbildung oder Blasenbildung.
Varybond | Spezielle Wartungsprodukte
Leck-Detektor zum Auffinden von Undichtigkeiten und Leckagen an Gas- und Druckluftsystemen.
OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Lecksucher zum Auffinden von kleinsten Undichtigkeiten und Leckagen in Gas- und Druckluftsystemen durch Schaumbildung oder Blasenbildung.
Festo | Elektrische Handhabungsmodule
Dreh-Hub-Modul EHMB vereinigt eine Dreh- und eine Linearbewegung in einer kompakten Einheit. Die Drehbewegung wird immer durch einen Elektromotor über einen Zahnriemen auf eine Hohlwelle übertragen, während die Linearbewegung wahlweise durch einen pneumatischen Zylinder DSBC oder...
Muffen-Kugelhahn mit vollem Durchgang und Schließlasche nach DIN 3202 M3, geeignet für Nahrungsmittel und allgemeine Anwendungen in der Chemie, Säuren und Laugen je nach Konzentration, Vakuum, Dampf und Druckluft.
Elektrischer Drehantrieb ERMO mit Schrittmotor, integriertem Getriebe und ServoLite (geregelter Betrieb mit Encoder). Der Drehantrieb ist mit einem spielfrei vorgespannten Drehteller mit sehr guten Plan- und Rundlaufeigenschaften ausgestattet.
Formiergassysteme, Schweißbadsicherungen
Zum Formieren von Flanschen, Rohren und Kupplungen.
Elektromechanische Drehantriebseinheit bestehend aus Antriebsmechanik, Motor und Antriebsregler. Die Einheit aus der Simplified Motion Series verbindet die Einfachheit der Pneumatik mit den Vorteilen elektrischer Automatisierung. Das präzise und spielfreie Kugellager des Drehtell...
Festo | Elektrisch und pneumatisch betätigte Wegeventile
Das Magnetventil VUVG-B14 mit Kolbenschieber, verfügt über eine wechselbare Elektrik-Anschlussplatte (E-Box), über diese erfolgt die elektrische Versorgung. Alle pneumatischen Anschlüssen befinden sich am Ventil und können mit Verschraubungen bzw. Schläuchen bestückt werden. Das
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!