OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Der korrosivarme Lecksucher ist ein Spray, dass vor Gasverlust warnt. Kleinste Undichtigkeiten und Leckagen in Gas- und Druckluftsystemen werden durch Schaumbildung an der undichten Stelle sofort sichtbar.
OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Der korrosivarme, DIN-DVGW geprüfte Lecksucher ist ein Spray, dass vor Gasverlust warnt. Kleinste Undichtigkeiten und Leckagen in Gas- und Druckluftsystemen werden durch Schaumbildung an der undichten Stelle sofort sichtbar.
Varybond | Spezielle Wartungsprodukte
Der Lecksuch - Spray ist ein ungiftiges, hautverträgliches Spray, dass vor Gasverlust warnt. Kleinste Undichtigkeiten und Leckagen in Gas- und Druckluftsystemen werden durch Schaumbildung an der undichten Stelle sofort sichtbar.
OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Der Riemen- Tuning Spray erhöht die Zugkraft von allen Keil-, Rund- und Flachriemen bis zu 50 %. Auch Austrocknung und Verschleiß, sowie Riemenquietschen und Riemenschlupf wird vorgebeugt.
Varybond | Spezielle Wartungsprodukte
Der Keilriemen-Spray ist ein hochwertiges Haftmittel, dass zur Verbesserung und zur Aufrechterhaltung von Kraftübertragung bei Riemen und Bändern eingesetzt wird. Das Spray ist für Innen- und Außenanwendungen geeignet. Da es weder Harze noch Mineralöle enthält greift es keine Mat...
Beko | Spezielle Wartungsprodukte
Gegen Verkleben und Verschmieren von Spänen oder Holzmehl, für eine gleichmäßige Bearbeitung des Holzes. Zum Schutz der Holzbearbeitungsmaschinen vor Schmutz und der Auftragsdüsen und Handsprüher vor Verstopfung.
Beko | Spezielle Wartungsprodukte
Leere Sprühflasche mit Zerstäuber aus PE mit Haberkorn-Logo, ideal geeignet zum Dosieren von TecLine Holzgleit.
OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Kombiniertes, hochwirksames Trenn- und Gleitmittel auf Silikonöl-Basis, das zur Imprägnierung von Werkstoffoberflächen aus Metall, Kunststoff und Gummi, aber auch als Trennmittel bei Gieß-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren und als Schmierstoff für...
Varybond | Spezielle Wartungsprodukte
Universelles Trenn- und Gleitmittel auf Silikonöl-Basis, das zur Imprägnierung, Schmierung und als Trennmittel für nichtmetallische Werkstoffpaarungen verwendet wird.
3M | Spezielle Wartungsprodukte
Universelles Schmiermittel besonders geeignet für nichtmetallische Werkstoffpaarungen.
OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Kälte-Spray für die Suche nach thermisch bedingten Unterbrechungen in elektrischen Schaltungen oder Bauelementen.
OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Druckluft-Spray für die Entfernung von Staub und Flüssigkeiten an unzugänglichen Stellen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten von Elektronikgeräten.
OKS | Spezielle Wartungsprodukte
Wiederbefüllbare Spraydose zum Befüllen (maximale Füllmenge 400 ml) mit Produkt und Druckluft - ein unbedenkliches Treibgas.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!