JS Staffl | Chemikalienschutzhandschuhe
PVC-Handschuh für grobe Arbeiten im Umgang mit verschiedensten Chemikalien. Schutzkategorie III
Showa | Chemikalienschutzhandschuhe
Undurchlässiger, geschmeidiger Chemikalienschutzhandschuh mit guter mechanischer Festigkeit, für Arbeiten in feuchter oder öliger Umgebung. Schutz des ganzen Arms. Schutzkategorie III
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Praktischer Arbeitsstiefel aus PVC mit höchster SR-Klassifizierung für Rutschfestigkeit auf jedem Untergrund, Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA FO LG.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Praktischer, professioneller Stiefel mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
PVC-Wathose aus robustem, hochreißfestem Spezialträgermaterial.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Sehr haltbarer und verschleißfester Sicherheitsstiefel mit SRA-zertifizierter Sohle und zusätzlichem Knöchelschutz für optimalen Schutz, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 SRA.
Sioen | Einwegschutzkleidung, Chemikalienschutzkleidung
Äußerst robuster, säure- und chemikalienbeständiger Overall aus PVC-beschichtetem Polyestermaterial, mit Raglanschnitt und fixer Kapuze. Der reißfeste Overall bietet idealen Schutz vor Chemikalien, Ölen und Fetten.
Sundström | Gebläseatemschutz, Druckluftatemschutz
Zum Anschluss von Sundström Atemschutzprodukten an ein betriebliches Druckluftsystem.
Showa | Schnittschutzhandschuhe
Aramid Oil Resistant – vollbeschichteter, undurchlässiger Handschuh, chemikalien- und insbesondere kohlenwasserstoffbeständig. Schutzkategorie III
Ansell | Kälteschutzhandschuhe
Strapazierfähiger Winterhandschuh mit PU-Schaumstoffisolierung und ausstülpbarem Innenfutter. Der Handschuh hat eine höhere Lebensdauer als Leder, saugt kein Wasser auf, hält die Hände warm und ist beständig gegen Salze und Chemikalien. Schutzkategorie III
Vorzuformender Einweg-Gehörschutzstöpsel, der durch die Körperwärme weicher wird, passt sich perfekt am Gehörgang an und sorgt somit für hohen Tragekomfort und besten Lärmschutz. Bei lärmfreien Aufenthalten können die Stöpsel bequem um den Hals getragen werden.
A. Haberkorn | Seile, Seiltechnik
Dient zum Schutz von Verbindungsmitteln oder Beweglichen Führungen aller Durchmesser bei Gefährdung durch Kanten oder rauem Untergrund. Der Karabiner dient zur Positionierung und Fixierung des Schutzschlauches.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!