Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde.
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
90°-Winkel-Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit kegeligem Whitworth-Rohrgewinde.
Parker Hydraulikversschraubungen
Ventil (ohne Mutter und Schneidring), beidseitigem 24°-Rohranschluss und mit definiertem Öffnungsdruck. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Mactubi | Thermoplastschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 24951/SAE 100R7/ISO 3949.1.
Mactubi | Thermoplastschläuche
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Doppelschlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 24951/SAE 100R7/ISO 3949.1.
Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen
Klemmbacken nach DIN 3015-1 bestehend aus zwei Hälften mit gerändelter oder profilierter Innenfläche. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Bördelkegel der leichten L-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems, zum Einpressen in Rohrenden, mit weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Intertraco | Intertraco Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Leichte Reihe.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!