Item | Mechanische Antriebselemente
Aufnahme zur Befestigung von bis zu 2 Kettenrädern z16 D34,8-5,2 in Karakuri und Low Cost Anwendungen. Hülse wird auf Profilrohr D30 schwer aufgeschoben und Kettenrad wird mit Nutmutter spielfrei gesichert. Eine kraftschlüssige Verbindung mit dem Profil wird durch Gewindestifte e...
Geschlossene, zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Item | Mechanische Antriebselemente
Ketten-Gegenumlenkung ermöglicht den Antrieb von den Kettenumlenkungen an eine beliebige Position an der Kettenführung zu verlegen.
Gekröpftes Verschlussglied mit doppelter Teilung, gerader Lasche und Splintverschluss, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette, gerade Laschen (GL), zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.
Gekröpftes Verschlussglied mit Laufrolle, doppelter Teilung, gerader Lasche und Splintverschluss, für ELITE®-Langglieder-Rollenkette mit Laufrollen, gerade Laschen (GL), zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.
Gleitschiene mit T-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.
Völlig geschlossene, wartungsfreie MEGAlife-TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergüter wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit em...
Völlig geschlossene, vernickelte TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit empfindliche...
Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten
Korrosionsgeschützte CR-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus gehärtetem, hochlegiertem Stahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für Anwendungen in aggressiven, sauren und basischen Umgebungen oder wo Ketten trotz erschwerten Bedingungen durch Korrosion
Schaeffler | Kettenspannsysteme
Kettenspannräder dienen der Kettenführung bzw. Umlenkung und sind eine Kombination aus Kettenradscheibe (verzahnt nach ISO 606 BS/ANSI) und Rillenkugellager mit beidseitig verlängerten Innenringen.
Völlig geschlossene TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln sowie Super-Longlife-Bolzen (SL), für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstüc...
Iwis | Wartungsfreie Rollenketten
Wartungsfreie MEGAlife-Rollenkette JWIS® einfach (simplex), amerikanische Bauart nach ISO 606 ANSI/DIN 8188, für Anwendungen mit erschwertem Zugang für Wartungsarbeiten oder wo eine Nachschmierung nicht oder nur bedingt möglich ist wie bei trockenen Umgebungsbedingungen oder aus
Schaeffler | Kettenspannsysteme
Kettenspannräder dienen der Kettenführung bzw. Umlenkung und sind eine Kombination aus Kettenradscheibe (verzahnt nach ISO 606 BS/ANSI) und Spannlager mit Exzenterspannringen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!