Menu

5.076 Ergebnisse für „Mutter Stahl verzinkt“

Warum Schuttrutschen so hilfreich sind Ratgeber

Dadurch punkten sie mit einer geringeren Geräuschentwicklung als Schuttrutschen aus verzinktem Stahlblech; diese kommen deshalb seltener zum Einsatz.

Geländestützen mit ETA-Zulassung von Pitzl Ratgeber

Balkonsäulen können von Pitzl nach Wunsch individuell gefertigt werden – ob aus Edelstahl oder verzinkt, Ihre Wünsche werden umgesetzt.

Faltsignale Trio Ratgeber

Die stabilen Stative aus verzinktem Profilstahl sorgen für hohe Standstabilität und Witterungsbeständigkeit.

Hohlprofilbefestigung Hollo-Bolt® Ratgeber

Je nach Anforderung an den Korrosionsschutz reicht die Palette von der verzinkten (JS500) über die feuerverzinkte bis zur Edelstahlausführung.Spreizdübel mit Sechskantschraube für Verbindungen an Hohlprofilen.

Bewehrungsanschlüsse aus Baustahl BST 550 Ratgeber

Die Bewehrungsanschlüsse PLEXUS®, PYRAPLEX® und PLEXUS® FTW sind typengeprüft und werden mit Baustahl BST 550 hergestellt. (...) B. aus Stahlblech. Kunststoffkästen müssen restlos entfernt werden, sodass eine saubere Oberfläche mit ausreichender Profilierung verbleibt. Die verzinkte Verwahrbox kommt mit einer Standardlänge von 1,20 m. Die ganze Länge samt den Endstücken liegt dann zwischen 1,22 m und 1,25 m.

Befestigungssysteme für verschiedenste Branchen Ratgeber

Durch die Vielfalt der Produkte können sie in den verschiedensten Branchen wie Automotive, Windenergie, Industrie sowie Stahl- und Hochbau verwendet werden. (...) Stahl- und Hochbau Die Anforderungen an die technische Stabilität bei Stahl- und Hochbauten werden zunehmend größer. (...) Für die Verschraubungen im Stahlbau EN 1090 werden von Friedberg die Komponenten einer Garnitur bestehend aus HV-Schrauben, HV-Muttern und HV-Scheiben gem.

Absicherung mit Absperrbändern und Absperrketten Ratgeber

Die Gliederketten in Rot-Weiß – je nach Bedarfsfall aus Polyethylen, Kunststoff oder verzinktem Stahl – weisen vor allem durch ihre farblichen Kontraste wirkungsvoll auf Absperrungen hin.

Herstellung von Hydraulikschlauchgarnituren – große Auswahl und höchste Qualität an Hydraulikschlauchgarnituren Produktservices

Mehr als 1.500 verschiedene Armaturen aus Edelstahl, verzinktem Stahl und Zink-Nickel garantieren eine hohe Verfügbarkeit.

Festigkeitsklassen bei Schrauben Ratgeber

Im Holzbau kommen üblicherweise Festigkeitsklassen zwischen 4.6 und 5.8 zum Einsatz, im Metallbau Schrauben mit Festigkeitsklassen ab 8.8.Schrauben sowie Muttern müssen ab Gewinde M5 mit Festigkeitsklasse und Hersteller versehen werden. (...) Festigkeitsklassen für Schrauben aus EdelstahlDie Festigkeit von Edelstahlschrauben wird in Klassen von 45 (weich) bis 110 (vergütet) eingeteilt. Die in der Tabelle angegebenen mechanischen Eigenschaften gelten speziell für die Stahlgruppen A1 bis A5.

Zeichnungsteile und Sonderwerkstoffe bei Verbindungselementen Produktservices

Im Kalt- oder Warmumformverfahren lassen wir Schrauben, Muttern oder Scheiben aus jedem für das Herstellverfahren verwendbaren Werkstoff und in jeder Form, die Ihren Anforderungen entspricht, produzieren. (...) Diese Verfahren eignen sich für alle umformbaren Stähle bis zu einer Teilegröße von M 30.

KIZEI® – das innovative Pendelrollenlager Ratgeber

Hochwertige Nitrid-Stahlkäfige und Z-Scheiben garantieren, dass das Pendelrollenlager KIZEI® maximierte Stoßfestigkeit und optimierte Korrosionsbeständigkeit aufweist. (...) Auch das Montieren des Pendelrollenlagers ist einfach und ohne Spezialwerkzeug möglich, da Standardhülsen, - muttern und -scheiben verwendet werden können.

Die unterschiedlichen Schraubengewinde Ratgeber

Dieses Außengewinde sorgt gemeinsam mit einem dazu passenden Innengewinde (bspw. einer Mutter) für festen Halt. (...) Die wichtigsten Gewindearten bei Schrauben sind folgende: Schrauben mit metrischem Gewinde (metrisches Regelgewinde (ISO-Gewinde), metrisches Feingewinde) Schrauben mit Blechgewinde Schrauben mit Kunststoffgewinde Schrauben mit UNC-/UNF-Gewinde Schrauben mit Withworth-Gewinde (Rohrgewinde) Holzschraubengewinde Gewindeart Steigung (P) gemessen Flankenwinkel Einsatzbereich metrisches Gewinde „mm“ pro Umdrehung 60° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw. Blechgewinde „mm“ pro Umdrehung 60° Verschraubung in dünnwandigen (metallischen) Materialien Kunststoffgewinde „mm“ pro Umdrehung 30° und 140° Verschraubung in Kunststoffen UNC-/ UNF-Gewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 60° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw. im amerikanischen Markt Rohrgewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 55° zylindrisch oder konisch zulaufend, für Rohrverschraubungen oder Fittings Whitworth-Gewinde Umdrehungen (Gänge) pro Zoll 55° als Befestigungsschraube im Maschinenbau, Stahlbau, Anlagenbau usw. im britischen Markt Holzschraubengewinde „mm“ pro Umdrehung 60° Verschraubung in Holz Schrauben mit anderen Gewinden wie beispielsweise Trapezgewinde, Rundgewinde, Sägegewinde oder Flachgewinde sind auf Anfrage erhältlich.

Semperflex®: Industrie- und Hydraulikschläuche Ratgeber

Temperatur -35°C / +80°C -35°C / +70°C -35°C / +80°C Seele NR/BR/SBR schwarz, elektrisch leitfähig, abriebfest, farbiger Verschleißindikator, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 50 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NR/BR/SBR schwarz, antistatisch, abriebfest, durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 70 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) NBR/PVC weiß, antistatisch, abriebfest, lebensmittelecht gemäß BfR XXI (Kategorie 4), durchschnittlicher Verschleiß des Schlauchs: 140 mm³ (nach DIN ISO 4649:2014) Einlagen Textileinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Texteinlagen gewickelt, Drahtspirale verzinkt Decke EPDM/SBR MSHA genehmigt schwarz, gewellt, elektrisch leitfähig, abriebfest, witterungsbeständig, Stoffimpression, schwer entflammbar gem. (...) Langlebigkeit: Die ohnehin schon lange Lebensdauer kann durch Faktoren wie individuell zugeschnittene Systemkomponenten oder durch das Verhindern von einseitigem Verschleiß durch das Drehen des Schlauches verlängert werden. reduzierter Geräuschpegel: Werden Feststoffe transportiert, kommt es im Vergleich zu Stahlrohrleitungen zu einem erheblich niedrigeren Lärmpegel.

Schläuche und Armaturen für die kunststoffverarbeitende Industrie Ratgeber

Für die Granulattrocknung ist er durch seine innen freiliegende, bronzierte Federstahldrahtspirale und seine außenliegende, silikongummibeschichtete Glaskordel optimal. weiter Fördern Die Förderung von Rohmaterialien von Verteilstationen oder Verteilerbahnhöfen zu den Kunststoffverarbeitungsmaschinen erfolgt meist automatisiert durch Vakuum- oder Saugförderung. (...) Durch hochwertige FKM-Dichtungen sind die Kupplungen vor allem bei hohen Temperaturen ideal. weiter Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 zum Produkt Schneckengewindeschelle H-Plus W1 zum Produkt Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl zum Produkt Zubehör – die richtige Verbindung Die Verbindung von Schläuchen und vorhandenen Systemen erweist sich oft als Herausforderung.

21-34 von 34 Inhalten