Wera | Schraubendreher, Schraubenzieher
Antistatischer Schraubendreher mit elektrischem Oberflächenwiderstand nach DIN EN 61340-5-1. Mit Kraftform-Micro-Griff, integrierten Weichzonen und drehbarer Kappe für schnelles und ergonomisches Eindrehen der Schraube.
Die Regupol®-resist-Bautenschutzmatte wird aus einem dauerelastischen Werkstoff gefertigt. Die Bautenschutzmatte eignet sich für alle Anwendungen, bei denen Schall- und Schwingungsdämpfung sowie mechanische Belastbarkeit verlangt werden. Erheblicher technischer, physikalischer un...
Schaeffler | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
Quadratische, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Exzenterspannring und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die...
FSB | Fenstergriffe Aluminium, verchromt
Fensterolive Aluminium gestrahlt und eloxiert, auf eckiger Rosette.
Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...
Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Rohrrahmen-Türdrücker Edelstahl matt, auf ovaler Rosette.
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelrollenlager nach DIN 635-2, ist für hohe Tragfähigkeit ausgelegt sowie für schwere Beanspruchungen geeignet. Diese Baueinheit nimmt hohe radiale und beidseitig axiale Belastungen auf und ist mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung am Innenring...
Zweireihiges, selbsthaltendes Pendelkugellager nach DIN 630 besteht aus einem Außenring mit hohlkugeliger Laufbahn, Innenring mit zylindrischer oder kegeliger Bohrung und einem Kugelkranz. Dieses Kugellager kann Fluchtungsfehler, Wellendurchbiegungen sowie Gehäuseverformungen aus...
Wilhelm Grundmann | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
Rohrrahmen-Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, auf ovaler Rosette.
Iwis | Flyerketten, Hohlbolzenketten
Flyerkette ELITE® nach ISO 4347/DIN 8152 nur mit Bolzen und Laschen, basierend auf BS-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606, für hohe Kraftübertragung als Lastkette wie in Kränen, Hebezeugen oder zur Gegengewichtsaufnahme sowie zur Übertragung von sich wiederholend umkehre...
Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...
Gates | Gates® Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2, mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1. Schwere Reihe.
FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Steckgriffpaar Edelstahl matt, auf minimalistischer Rundrosette.
FSB | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Hydraulikschlaucharmatur zum Verbinden von Hydraulikschläuchen.
Axial einseitig wirkendes, zerlegbares Kugellager nach DIN 711/ISO 104 besteht aus Wellenscheibe, Gehäusescheibe und Kugelkranz. Axial-Rillenkugellager ist nicht selbsthaltend, Kugelkranz und Lagerscheibe können dadurch unabhängig voneinander montiert werden. Es darf nicht radial...
FSB | Türdrücker, Türknöpfe Aluminium
Türdrücker Aluminium naturfarbig eloxiert, mit Rundrosetten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!