Abeba | Sicherheitsclogs, Arbeitsclogs, Berufsclogs
ESD-Sicherheitsclog aus genarbtem Leder, mit verstellbarem Ristbereich und Schnallenverschluss, nach EN ISO 20345:2011 SB, SRC.
Dunlop | Sicherheitsstiefel, Berufsstiefel
Bequemer und widerstandsfähiger Sicherheitsstiefel mit SRC-zertifizierter Sohle für maximale Haltung unter härtesten Bedingungen, mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle, nach EN ISO 20345:2011 S5 AN SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Halbhoher Sicherheitsschuh aus modernem Textil mit markanter Prägung mit atmungsaktivem Textil-Innenfutter, BOA®-Fit-Schnellverschlusssystem für eine präzise Passform und einer metallfreien Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC.
Abgerundete, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilkonstruktion Baureihe 8 in Bereichen für sensible, elektronische Komponenten. Antistatische Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Antistatischer, stirnseitiger Einsatz für Rohre und Profil D30, eignet sich als universelle Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen sowie zur Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.
Abeba | Sicherheitsclogs, Arbeitsclogs, Berufsclogs
Berufsclog aus Glattleder mit verstellbarem Fersenriemen, nach EN ISO 20347:2012 OB, SRC.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Leichter Arbeitshalbschuh aus Glattleder, mit Aluminium-Zehenschutzkappe, metallfreiem Durchtrittschutz und praktischem Schnellverschlusssystem, nach EN ISO 20345:2011 S3 SRC.
Knipex | Schraubendreher, Schraubenzieher
ESD-isoliert nach IEC DIN EN 61340-5 für ein sicheres Arbeiten an empfindlichen elektronischen Bauteilen.
Solide, antistatisch ausgerüstete Polyamidleiste um individuelle Rollenbahn zu gestalten und Achsen der Rollen D30-23 ESD an Ort und Stelle zu halten. Wird auch gerne als Ersatzteil für Rollenbahnen 6 40x40 E D30 ESD sowie Rollenbahn 6 80x40 E D30 ESD verwendet.
Abeba | Sicherheitsclogs, Arbeitsclogs, Berufsclogs
ESD-Sicherheitsclog aus Glattleder, mit Gummizug im Ristbereich und feststehendem Fersenriemen, nach EN ISO 20345:2012 SB FO SRC.
Steitz Secura | S2 Sicherheitsschuhe, Arbeitsschuhe
Sicherheitshalbschuh aus GORE-TEX® Membran mit atmungsaktivem Innenfutter und einer leichten Aluminium-Zehenschutzkappe, nach EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI.
Abeba | Sicherheitsclogs, Arbeitsclogs, Berufsclogs
Berufsschuh aus Mikrofaser, mit verstellbarem Fersenriemen, nach EN ISO 20347:2012 OB, FO, E, A, SRC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!