Menu

102 Ergebnisse für „3M Kapselgehörschutz“

Die verschiedenen Varianten von Bauzäunen Ratgeber

Abmessungen: In den meisten Fällen kommen Bauzäune mit 3,5 m Länge und 2 oder 1,2 m Höhe zum Einsatz, aber auch kürzere bzw. längere Varianten oder Bauzäune in anderen Höhen sind auf Anfrage erhältlich.

Wartungsfreie Rollenketten – MEGAlife, der Inbegriff wartungsfreier Ketten Ratgeber

MEGAlife I Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. (...) MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen.

Welche Gewindearten gibt es bei Schlauchverschraubungen? FAQ

Ausnahmen: Armaturen für Hydraulik-Schlauchleitungen mit metrischem Gewinde nach DIN 13 Armaturen für Tankwagen-, Industrie- und Spiralschläuche größerer Abmessungen mit Rundgewinde nach DIN 405 (auch in der Lebensmittelindustrie aus Edelstahl mit Konus nach DIN 11851) mit grobem Whitworth-Rohrgewinde Beispiele für Gewindebezeichnungen BSP 2" = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch dichtend BSPT 2" = Fittinggewinde nach DIN EN 2929-T = Taper = konisch dichtend G 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform R 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 2929 mit konischer Gewindeform Rd 32 x 1⁄8" = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser = 32 mm, Gewindesteigung =            1⁄8" Ww 51⁄2" = grobes Whitworth-Gewinde nach DIN 11 M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1" = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend

Schulung: Erlangen der Fachkunde für Atemschutz gemäß PSA-Verordnung Schulungen und Events

Die Fachkunde für die führenden Marken im Atemschutz, 3M, MSA, Speedglas und Sundström können Sie bei dieser Fachveranstaltung erlangen.

Der richtige Einbau von Felsankern Ratgeber

Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden: mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm² mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm² mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²Einsatz und Aufbau von Felsankern

Arbeitskleidung, die jeder Witterung standhält – Wetterschutzbekleidung Ratgeber

Je nach Normierung kann Workwear zusätzlich Schutz vor Flammen, Hitze, Schweißfunken, Störlichtbögen, Chemikalien, elektrischer Aufladung u. v. m. bieten. (...) Ein Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Wasserdichtheit und die Atmungsaktivität gelegt. x: Wasserdichtheit (3 Klassen) y: Atmungsaktivität (3 Klassen) Wetterschutzkleidung nach EN 343 Regenjacken im Online-Shop Regenhosen im Online-Shop Kälteschutz nach DIN EN 342 Die europäische Norm DIN EN 342 definiert die Anforderungen für die Leistung von Bekleidungskombinationen (Overalls oder Zweiteilern) und Bekleidungen aus einem Stück, die vor sehr kalten Umgebungen schützen (höchstens –5 °C). a: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer sich bewegenden Gliederpuppe b: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer statischen Gliederpuppe c: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen) d: Wasserdichtheit (2 Klassen) Kälteschutzkleidung nach EN 342 Wassersäule, Atmungsaktivität undWasserrepellenz bei Wetterschutzkleidung Ist eine Wetterschutzbekleidung nicht nach DIN EN 343 geprüft, gibt es auch alternative Auszeichnungen der Leistungswerte über die Begriffe Wassersäule (mm), Atmungsaktivität (g) und Wasserrepellenz. (...) Auch Bekleidung mit 3.000 oder 5.000 mm Wertdruck sind somit wasserdicht, halten unter Belastung, z.

PSA-Verordnung Ratgeber

Die Fachkunde für die führenden Marken im Atemschutz 3M , Speedglas   und Sundström konnten die zahlreichen Teilnehmer als Premiere in Österreich direkt bei Haberkorn erlangen. (...) Georg Frank Zumtobel (SFK) von 3M auf die gesetzlichen Grundlagen zur Fachkunde für Atemschutz laut PSA-Verordnung ein. (...) Nach dem schriftlichen Abschlusstest wurde den Teilnehmern die Fachkunde für Atemschutz für 3M, Speedglas und Sundström verliehen.

Safe ’n’ Sorted – Schaumstoffmodule für Ihr Werkzeug Produktservices

Modulplanung via Software Wir erstellen eine 3D-Aufnahme Ihrer gewünschten Produkte und entwickeln Ihr individuelles Layout. (...) Anschließend erfolgt die Produktion in 2D oder 3D, und schon wird Ihr individuelles Schaumstoff-Modul geliefert. (...) Kunden-Zitat „Durch die Safe ’n’ Sorted Einlagen von Haberkorn haben wir unsere Werkzeuge im Produktionsbereich jederzeit im Überblick und ordnungsgemäß verstaut.“ – Klaus Petschenig, Gruppenleiter MPT, HERMES PHARMA Ges.m.b.H

Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz Ratgeber

Handeln Sie lieber vorsorglich und setzen Sie geeignete Maßnahmen.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center 3M™-Absturzsicherung Jetzt anzeigen Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Zum Download Center

Kühlende Arbeitskleidung von E.COOLINE Ratgeber

B. die Deutsche Leichtathletik-Nationalmannschaft (DLV) setzen bereits die Kühlkleidung mit E.COOLINE-SX3-Technologie ein. (...) Der Clou ist die Mesh-Ventilation: Leichtes und dennoch strapazierfähiges Polyester-Baumwolle-Mischgewebe mit 245 g/m² (entspricht etwa dem Flächengewicht von Jeans-Hemden) kombiniert mit dem luftdurchlässigen Mesh-Gewebe für Ventilation an sensiblen Bereichen wie Schultern, Nacken, Achseln, Kniekehlen und Bundrücken macht das Sortiment zur perfekten Arbeitskleidung bei warmen Temperaturen. (...) Verschiedene Sportler und auch MS-Patienten sind von der Wirkung von COOLINE begeistert.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center 3M™-Absturzsicherung Jetzt anzeigen Die 3M Aura 9300+Gen3 Partikelmasken Serie Jetzt anzeigen Zum Download Center

MEGAlife – die wartungsfreie Kette von iwis Ratgeber

Rollenkette IWIS® MEGAlife® I, DIN 8187, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife I Diese Ketten eignen sich vor allem für Anwendungen mit Geschwindigkeiten bis maximal 3 m/s und können auch in korrosiven Umgebungen eingesetzt werden. (...) Rollenkette IWIS® MEGAlife® II, DIN 8187/8188, 1-fach, wartungsfrei zum Produkt MEGAlife II Die Lösung für Anlagen mit Geschwindigkeiten über 3 m/s und hohen Belastungen.

Umschlüsselung chemisch-technischer Produkte Produktservices

Wir arbeiten im chemisch-technischen Bereich sehr eng mit den Herstellern der namhaften Marken Tesa, 3M, Henkel, OKS, Soudal, Varybond und WD-40 zusammen, deren Lieferprogramme nahezu alle Anforderungen sowohl in Bezug auf Eigenschaften als auch auf die Preislage abdecken.

Vliese zum Trennen und Filtern für den Outdoor-Bereich Ratgeber

Bauvlies Geodren GRK-3/GRK-4/PPST Dieses Bauvlies ist ein hochfestes Trenn-, Filter- und Schutzvlies mit Entwässerungsfunktion. (...) Bei Haberkorn erhalten Sie das Vlies in 150 g/m² und vier Metern Breite.

Warnschutzkleidung und ihre Anforderungen laut PSA Ratgeber

Damit die Auflage für das Mindestmaß an fluoreszierendem Material erfüllt ist, kann es auch sein, dass die Schutzklasse bei Kleidergrößen variiert: Ein Warnschutz-Shirt in der Größe S kann die Warnschutzklasse 2 aufweisen, während das gleiche Shirt in Größe M bereits der Warnschutzklasse 3 angehört.

Dichtungstechnik, Kunststoffe Ratgeber

Durch unsere eigenen Werkstätten gehören für uns Zuschnitte und Sonderwünsche zum täglichen Geschäft.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Dichtungen für die Lebensmittelindustrie – von Freudenberg Jetzt anzeigen Anfrageformular Dichtungstechnik Jetzt anzeigen Zum Download Center News Herstellerseite auf der Haberkorn Website – 3M

Mit welchen Chemikalien werden Chemikalienschutzhandschuhe in der Norm EN ISO 374:2016 getestet? FAQ

Kennbuchstaben Chemikalie CAS-Nummer Klasse A Methanol 67-56-1 primärer Alkohol B Aceton 67-64-1 Keton C Acetonitril 75-05-8 Nitril D Dichlormethan 75-09-2 Chlorkohlenwasserstoff E Kohlenstoffdisulfid 75-15-0 organische schwefelhaltige Verbindung F Toluol 108-88-3 aromatischer Kohlenwasserstoff G Diethylamin 109-89-7 Amin H Tetrahydrofuran 109-99-9 heterozyklischer Ether I Ethylacetat 141-78-6 Ether J n-Heptan 142-85-5 gesättigter Kohlenwasserstoff K Natriumhydroxid 40 % 1310-73-2 anorganische Base L Schwefelsäure 96 % 7664-93-9 anorganische Säure M Salpetersäure 65 % 7697-37-2 Anorganische Säure N Essigsäure 99 % 64-19-7 Organische Säure O Ammoniakwasser 25 % 1336-21-6 Organische Base P Wasserstoffperoxid 30 % 7722-84-1 Oxidationsmittel Q Flusssäure 40 % 7664-39-3 Anorganische Säure R Formaldehyd 37 % 50-00-0 Aldehyde

Die Haltbarkeit von Schutzhelmen Ratgeber

Herstellermarke maximale Gebrauchszeit ab Herstellerdatum maximale Lagerzeit ab Herstellerdatum Schuberth 4 Jahre (bzw. 8–10 Jahre bei Duroplasthelmen) 4 Jahre JSP 5 Jahre 5 Jahre Lockweiler 4 Jahre 4 Jahre Petzl 10 Jahre 10 Jahre Kask 10 Jahre 10 Jahre 3M Peltor 4 Jahre (bzw. individuell lt. UV-Indikator auf den Helmen) 4 Jahre Delta Plus 3–4 Jahre 7 Jahre

Arbeitsschutz Ratgeber

Um Ihnen die Umsetzung der PSA-Verordnung in Ihrem Betrieb zu erleichtern, haben wir für Sie die wichtigsten Informationen, Merkblätter, Checklisten, Schulungsangebote u. v. m. übersichtlich zusammengestellt. (...) Um dem entgegen zu wirken hat 3M™ zwei moderne Technologien erfunden. Hier stellen wir Ihnen den 3M™ Cool Flow™ Fan 1040 sowie die 3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+Gen3 vor.

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen. Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.

Bauzaunblende mit Wunschmotiv als Werbefläche Produktservices

Diese haben eine Grammatur von 230g/m² und sind auch als B1-Brandschutz zertifiziert erhältlich.Die verschweißten Säume sorgen für die notwendige Randverstärkung und die Ösen an allen Ecken und alle 50 cm dienen der einfachen Befestigung mittels Kabelbinder am Bauzaun.Unzählige zufriedene Kunden können die High-End-Qualität bestätigen. Druckgröße Größe Bauzaun Größe Plane Bauzaun Typ L 200: 3.500 mm breit x 2.000 mm hoch 3.400 mm breit x 1.750 mm hoch Bitte beachten Sie, dass zwar randabfallend gedruckt werden kann, Sie aber im Bereich des Saumes (5 cm rundherum) keine Texte oder Ähnliches platzieren sollten.

41-60 von 72 Inhalten