Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Außengewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Außengewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und Entriegelungssicherung. Die Entriegelungssicherung schützt Mensch und Umwelt vor dem unbeabsichtigten Austritt von Temperiermedien.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Anschlussnippel ohne Sieb, mit Innen- und Außengewinde.
Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Im Vergleich zu herkömmlichen Blaspistolen kann bei der »Typhoon PLUS« der Durchfluss mittels Drehrad flexibel eingestellt werden.
Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...
Legris | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Universal-Ausblaspistole aus Polymer mit austauschbarer Düse, Anschluss unten und Innengewinde BSPP.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 45° Außengewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Außengewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und Entriegelungssicherung. Die Entriegelungssicherung schützt Mensch und Umwelt vor dem unbeabsichtigten Austritt von Temperiermedien.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Außengewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
Band-It | Endlosbänder, Schellenbänder
Ideale Schlaucheinbindung ohne Dimensionsbegrenzung, mit halbrunden Kanten.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Hochwertige Reinigungs-Gewindetülle CleanConnect® mit einem Außengewinde, einer Schlauch-Quetschverschraubung und einem 60°-Dichtkegel, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Lüdecke | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
Robuste, einfache und sichere Schlaucheinbindung, 2-teilig mit losen Zungen, für verschiedene Armaturen und Anwendungen.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Überwurfmutter und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Lüdecke | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
Hochwertige Reinigungs-Schlauchtülle CleanConnect® mit Außengewinde und 60°-Dichtkegel für Presshülseneinband, aus Edelstahl für Reinigungsanwendungen in der Lebensmittelindustrie, v. a. für Anwendungen mit aggressiven Reinigungsmitteln.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!