Menu

538 Ergebnisse für „Gehörschutz 3M X“

Produkte filtern in Maschinenelemente
41-60 von 523 Produkten
in Maschinenelemente
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Nutmutter FAG Baureihe KM | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter FAG Baureihe KM

Schaeffler | Nutmuttern, Wellenmuttern

Mit Hilfe von Nutmuttern nach DIN 981, auch Wellenmutter genannt, werden Lager auf Wellen oder Spannhülsen fixiert. In den gleichmäßig verteilten Nuten können Haken- oder Schlagschlüssel angesetzt werden. Gegen selbsttätiges Lösen der Nutmutter werden diese mit Sicherungblech ode...

Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 2-fach | Rollenketten
angesehen
Gekauft
Rollenkette ELITE®, DIN 8187, 2-fach

Iwis | Rollenketten

Präzisionsrollenkette ELITE® zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, eignet sich als Antriebs- und Getriebekette sowie als Hub- und Förderkette.

Iwis
Teilenummer T08886
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Kettenrad, einbaufertig, 16B-1 simplex, 1" x 17,02 mm, mit gehärteten Zähnen | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, einbaufertig, 16B-1 simplex, 1" x 17,02 mm, mit gehärteten Zähnen

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad einfach (simplex) mit Nabe und gehärteten Zähnen für den sofortigen Einbau, ohne aufwändige Nacharbeitung. Fertigbohrung mit Passfedernut (Keilnut) nach DIN 6885.

Teilenummer T75345
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Trichterschmiernippel, Form A/B/C | Schmiernippel
angesehen
Gekauft
Trichterschmiernippel, Form A/B/C

Schmiernippel

Trichterschmiernippel nach DIN 3405 gefertigt, eignen sich besonders zum bündigen und versenkten Einbau.

Teilenummer 552446
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Andrückschraube 6890 | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Andrückschraube 6890

Amf | Spannelemente

Mit abnehmbarer Schutzkappe passend zu allen Schnellspannern mit offenem Haltearm.

Amf
Teilenummer P28247
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz, Edelstahl | Druckstücke
angesehen
Gekauft
Federndes Druckstück mit Kugel und Schlitz, Edelstahl

Halder Normalien | Druckstücke

Kugeldruckstück mit Schlitz wird zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift verwendet.

Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Edelstahl | Spannelemente
angesehen
Gekauft
Mutter für T-Nute DIN 508 mit Gewindebohrung, Edelstahl

Halder Normalien | Spannelemente

T-Nutenstein zum Sichern von Werkstücken, sowohl zum Halten von Vorrichtungen oder Werkzeug.

Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Gewindestopfen quadratisch | Verschlusselemente, Schutzelemente
angesehen
Gekauft
Gewindestopfen quadratisch

Verschlusselemente, Schutzelemente

Formrohrgewindestopfen zur Aufnahme von Stellfüßen.

Teilenummer 529038
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Spannsatz BK 40, Stahl | Spannsätze
angesehen
Gekauft
Spannsatz BK 40, Stahl

Spannsätze

Nicht selbstzentrierender Innenspannsatz für eine kraftschlüssige Welle-Nabe-Verbindung. Das Spannelement schafft eine spielfreie und reibschlüssige Verbindung zwischen Welle und Nabenbohrung, z. B. Zahnrad, Kettenrad oder Keilriemenscheibe.

Teilenummer T33196
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE | Gleitlager
angesehen
Gekauft
Gleitlager GLT Baureihe TFB wartungsfrei mit Bund, Stahl/PTFE

GLT Global Bearing Solutions | Gleitlager

Gerolltes, wartungsfreies Verbundgleitlager mit Bund und PTFE Gleitschicht nach DIN 1494/ISO 3547, dient der Abstützung oder Führung beweglicher Teile zueinander und der Aufnahme und Übertragung der auftretenden Kräfte. Dieses vielseitig verwendbare Trockengleitlager ist hoch bel...

Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Trapezgewindemutter mit Flansch, eingängig rechts, Bronze | Trapezgewindetrieb
angesehen
Gekauft
Trapezgewindemutter mit Flansch, eingängig rechts, Bronze

Trapezgewindetrieb

Trapezförmige Gewindemutter mit Flansch eingängig rechts aus Bronze.

Teilenummer T44329
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Flanschlagereinheit SNR Baureihe UCFL Graugussgehäuse oval, Zweiloch | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
angesehen
Gekauft
Flanschlagereinheit SNR Baureihe UCFL Graugussgehäuse oval, Zweiloch

NTN SNR | Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Ovale, montagefertige Flanschlagereinheit mit integriertem Spannlager ist in nahezu allen Industriebranchen z. B. Agrarbau, Holzbearbeitungsmaschinen bis zur Stahlindustrie problemlos einsetzbar. Spannlager mit Gewindestift und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt. Die einteilige

Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Keilwelle DIN ISO 14, kaltgezogen | Keilwellen, Keilnaben
angesehen
Gekauft
Keilwelle DIN ISO 14, kaltgezogen

Keilwellen, Keilnaben

Kaltgezogene Keilwellen nach DIN ISO 14 finden dort Anwendung, wo große Verdrehkräfte gefordert sind mit der Möglichkeit einer axialen Verschiebung bzw. Verklemmung.

Teilenummer 555900
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Nutmutter Baureihe KMT mit Gewindestiften | Nutmuttern, Wellenmuttern
angesehen
Gekauft
Nutmutter Baureihe KMT mit Gewindestiften

Nutmuttern, Wellenmuttern

Wiederverwendbaren Präzisions-Nutmutter auch Präzisions-Wellenmutter genannt, eignet sich sehr gut um Genauigkeitslager auf Wellen oder Spannhülsen zu fixieren. Drei gleichmäßig am Umfang verteilte Sicherungsstifte sichert die Nutmutter vor Verdrehen.

Teilenummer 365671
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Flanschlagereinheit FK Baureihe UCF Graugussgehäuse quadratisch, Vierloch | Flanschlagereinheiten, Flanschlager
angesehen
Gekauft
Flanschlagereinheit FK Baureihe UCF Graugussgehäuse quadratisch, Vierloch

FK | Flanschlagereinheiten, Flanschlager

Quadratische, montagefertige Flanschlagergehäuseeinheit mit integriertem Spannlager, ist in nahezu allen Industriebranchen problemlos einsetzbar. Flanschlager und Gehäuse sind aufeinander abgestimmt.

FK
Teilenummer T60117
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-CR-Rollenkette, DIN 8187 | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Doppelkröpfglied Typ C, für JWIS®-CR-Rollenkette, DIN 8187

Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten

Gekröpftes Doppelglied für korrosionsbeständige JWIS®-CR-Hochleistungsrollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187.

Iwis
Teilenummer T80378
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 5M | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Weitwinkelkeilriemen Gates Polyflex®, 5M

Gates | Keilriemen

Kompakter Weitwinkelkeilriemen (WR) aus Polyurethan mit Profil 5M sowie Rippen im 60°-Winkel, für höhere Leistungsübertragung bei hohen Geschwindigkeiten und beengten Platzverhältnissen.

Gates
Teilenummer T39444
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Abziehhülse Baureihe AHX | Spannhülsen, Abziehhülsen
angesehen
Gekauft
Abziehhülse Baureihe AHX

Spannhülsen, Abziehhülsen

Diese Abziehhülse nach DIN 5416 eignet sich insbesondere, wenn Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischen Wellen befestigt werden. Die kegelige Abziehhülse wird so weit in die Lagerbohrung gepresst, bis die notwendige Radialluft-Verminderung erreicht ist. Das Lager stützt sich...

Teilenummer T44628
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Edelstahl-Rollenkette JWIS®, CF, DIN 8187, 1-fach | Korrosionsgeschützte Rollenketten
angesehen
Gekauft
Edelstahl-Rollenkette JWIS®, CF, DIN 8187, 1-fach

Iwis | Korrosionsgeschützte Rollenketten

Rostfreie CF-Rollenkette JWIS® aus austenitischem Edelstahl, einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, perfekt für den Einsatz in aggressiven, sauren oder basischen Umgebungen.

Iwis
Teilenummer B77507
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
Kettenrad, einbaufertig, 10B-1 simplex, 5/8" x 3/8", mit gehärteten Zähnen | Kettenräder, Kettenradscheiben
angesehen
Gekauft
Kettenrad, einbaufertig, 10B-1 simplex, 5/8" x 3/8", mit gehärteten Zähnen

Kettenräder, Kettenradscheiben

Rollenkettenrad einfach (simplex) mit Nabe und gehärteten Zähnen für den sofortigen Einbau, ohne aufwändige Nacharbeitung. Fertigbohrung mit Passfedernut (Keilnut) nach DIN 6885.

Teilenummer T75086
Ihre Suche: Gehörschutz 3M X
41-60 von 523 Produkten