Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Parker | Hydrospeicher Zubehör
Reparatursatz mit Füllventil für Reparaturen bzw. vorbeugende Instandhaltung von Blasenspeichern.
Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.
Rexroth | Bauteile für Modularaggregate
Diese rechtsdrehenden DC-Motoren sind für Aussetzbetrieb und werden für Modularaggregate der Serie K mit linksdrehender Zahnradpumpe verwendet.
M + S Hydraulic | Hydraulikmotore
Dieser Mini-Motor eignet sich ausgezeichnet für kleine Antriebe.
Rexroth | Zwischenplattenventile
Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22,0 bzw. 31,0 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Schieberventilen KV. Sie sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!