Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2/2-Wege-Quetschventil VZQA, mit schlauchförmigen Quetschelement, pneumatische Betätigung, für die Steuerung von flüssigen/staubförmigen Medien, Feststoffen, sowie Stoffgemische.
Lamellenkeilriemen mit einzigartigem Drehnietenverbindungssystem. Durch wenige Handgriffe kann jeder Antriebsriemen in gewünschter Länge hergestellt werden. Insbesondere schwer zugängliche Antriebe lassen sich problemlos und schnell montieren, da der Riemen geöffnet und geschloss...
Lamellenkeilriemen mit innovativem Verbindungssystem. Durch wenige Handgriffe kann jeder Antriebsriemen in gewünschter Länge hergestellt werden. Insbesondere schwer zugängliche Antriebe lassen sich problemlos und schnell montieren, da der Riemen geöffnet und geschlossen werden ka...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und G-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiffer...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Magnetventil VZWP-L ist ein servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Magnetspule und NPT-Gewindeanschluss. Das Magnetventil ist im stromlosen Zustand geschlossen. Bei Stromzufuhr baut sich die Druckdifferenz von der Sekundärseite des Kolbens über die Servobohrung ab. Die Druckdiff...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit G-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführung...
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Schrägsitzventil VZXF mit G-Gewinde ist ein fremdgesteuertes Ventil das über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert wird. Dabei wird der Sitz des Prozessventils über einen pneumatischen Antrieb angehoben. In Ruhestellung ist das Ventil durch die mechanische Feder ge...
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
2/2-Wegemagnetventil VZWM-L servogesteuert, mit Membran und G-Anschluss, in Messing- oder Edelstahlguss-Ausführung.
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit NPT-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführu...
Festo | Pneumatisch- und mechanisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Das Schrägsitzventil VZXF mit NPT-Gewinde ist ein fremdgesteuertes Ventil das über eine Direkteinspeisung von Druckluft angesteuert wird. Dabei wird der Sitz des Prozessventils über einen pneumatischen Antrieb angehoben. In Ruhestellung ist das Ventil durch die mechanische Feder
Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen
Einschraubverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende in ein Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!