Menu

39 Ergebnisse für „C|22“

Produkte filtern in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
1-20 von 32 Produkten
in Hydrauliksysteme, Hydraulikkomponenten
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD | Zubehör für Magnetventile
angesehen
Gekauft
Magnetspule C20.6 und C22 für Hydraulikventile DS3 und BFD

Duplomatic | Zubehör für Magnetventile

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Ihre Suche: C|22
2/2-Wege-Sitzventil VEI-CS-16, komplett | Wegesitzventile
angesehen
Gekauft
2/2-Wege-Sitzventil VEI-CS-16, komplett

Rexroth | Wegesitzventile

Stromlos gesperrte oder offene Einschraubventile mit Ventilblock. Bestromt sind sie einseitig oder beidseitig durchströmbar.

Ihre Suche: C|22
Reparaturkit für Blasenspeicher EHV, IHV | Hydrospeicher Zubehör
angesehen
Gekauft
Reparaturkit für Blasenspeicher EHV, IHV

Parker | Hydrospeicher Zubehör

Reparatursatz mit Füllventil für Reparaturen bzw. vorbeugende Instandhaltung von Blasenspeichern.

Ihre Suche: C|22
Dämpfungsring | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Dämpfungsring

OMT | Aggregatebauteile

Einsatz zwischen Pumpenträger und Ölbehälter. Dämpfungsringe bestehen aus zwei, durch eine vulkanisierte Perbunanschicht miteinander verbundenen, Aluminiumringen.

OMT
Teilenummer 808578
Ihre Suche: C|22
2/2-Wege-Sitzventil-Patrone VEI-16 | Wegesitzventile
angesehen
Gekauft
2/2-Wege-Sitzventil-Patrone VEI-16

Rexroth | Wegesitzventile

Stromlos gesperrte oder offene Einschraubventile. Bestromt sind sie einseitig oder beidseitig durchströmbar.

Ihre Suche: C|22
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Ihre Suche: C|22
Hydraulik-Gelenkkopf Serie RIR | Zylinderzubehör
angesehen
Gekauft
Hydraulik-Gelenkkopf Serie RIR

Zylinderzubehör

Hydraulik-Gelenkkopf DIN 648/E mit kreisförmiger Anschweißfläche entsprechend DIN 648, Maßreihe E. Sowohl auf dem Kolbenstangenende als auch am Zylinderboden einsetzbar.

Teilenummer 756858
Ihre Suche: C|22
Gleichstrommotor | Bauteile für Modularaggregate
angesehen
Gekauft
Gleichstrommotor

Rexroth | Bauteile für Modularaggregate

Diese rechtsdrehenden DC-Motoren sind für Aussetzbetrieb und werden für Modularaggregate der Serie K mit linksdrehender Zahnradpumpe verwendet.

Ihre Suche: C|22
Blasenspeicher EHV | Blasenspeicher
angesehen
Gekauft
Blasenspeicher EHV

Parker | Blasenspeicher

Die Hydrospeicher werden eingesetzt, wenn eine Energie- oder Sicherheitsreserve erforderlich ist.

Ihre Suche: C|22
Wellenkupplung komplett für Zahnradpumpen | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung komplett für Zahnradpumpen

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotoren von 0,12–22 kW, 4-polig (Bauform V1 (B5) UNEL/IEC), mit Zahnradpumpen Gr. 1, 2, 3 mit konischer Welle 1:8 und Gr. 0 mit zylindrischer Welle Ø 7.

OMT
Teilenummer 169852
Ihre Suche: C|22
Wellenkupplung-Hälfte ND, NS Pumpenseite | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung-Hälfte ND, NS Pumpenseite

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform B5 IEC/EN-Norm) mit Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.

OMT
Teilenummer 533907
Ihre Suche: C|22
Wellenkupplung-Hälfte ND Motorseite | Aggregatebauteile
angesehen
Gekauft
Wellenkupplung-Hälfte ND Motorseite

OMT | Aggregatebauteile

Zur Verbindung von Elektromotor (Bauform B5 IEC/EN-Norm) mit Kolben-, Innenzahnrad- und Flügelzellenpumpen.

OMT
Teilenummer 164471
Ihre Suche: C|22
Orbitmotor MM | Hydraulikmotore
angesehen
Gekauft
Orbitmotor MM

M + S Hydraulic | Hydraulikmotore

Dieser Mini-Motor eignet sich ausgezeichnet für kleine Antriebe.

Ihre Suche: C|22
Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06 | Zwischenplattenventile
angesehen
Gekauft
Lasthalte-Senkbremsventil EM/VBSO NG 06

Rexroth | Zwischenplattenventile

Lasthalteventile in Zwischenplattenbauweise haben eine leckölfreie Sperrfunktion im statischen Zustand und eine Bremsfunktion beim Absenken des Zylinders. Steigt der Druck durch externe Kräfte über den Einstellwert, wirkt das Ventil als Überlastsicherung. Die Ventile gibt es einf...

Ihre Suche: C|22
Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV | Magnetspulen
angesehen
Gekauft
Magnetspule MR-045 und MR-060 für Schieberventile KV

Magnetspulen

Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 22,0 bzw. 31,0 mm sind Ersatzteile bzw. Zubehör zu Schieberventilen KV. Sie sind in den Standardspannungen 12, 24 und 230 Volt lieferbar. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).

Teilenummer 157563
Ihre Suche: C|22
Handpumpe PM | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PM

OMFB | Hydraulikpumpen

PM-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen mit Ablassventil, ohne Ölbehälter und ohne Hebel für seitliche Befestigung.

OMFB
Teilenummer 188912
Ihre Suche: C|22
Kühler mit Gleichstrommotor LDC | Öl-Luft-Kühler
angesehen
Gekauft
Kühler mit Gleichstrommotor LDC

Parker | Öl-Luft-Kühler

Diese Kühler sind für den industriellen und mobilen Einsatz.

Ihre Suche: C|22
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-2 | Zahnradmengenteiler
angesehen
Gekauft
Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-2

Vivoil | Zahnradmengenteiler

Die Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Die einzelnen Teilströme können verschieden gro...

Ihre Suche: C|22
Niveauanzeiger SNA | Ölstandsüberwachung
angesehen
Gekauft
Niveauanzeiger SNA

Stauff | Ölstandsüberwachung

Die Niveauanzeiger dienen der optischen Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern mit einem Vorspanndruck von max. 2 bar.

Ihre Suche: C|22
Handpumpe PMS ohne Ölbehälter | Hydraulikpumpen
angesehen
Gekauft
Handpumpe PMS ohne Ölbehälter

OMFB | Hydraulikpumpen

PMS-Handpumpen sind Doppelhub-Pumpen und werden vorzugsweise in Hydraulikaggregate eingebaut. Lieferbar mit oder ohne Ablass-Drosselventil und wahlweise auch mit eingebautem Druckbegrenzungsventil (DBV).

OMFB
Teilenummer 155126
Ihre Suche: C|22
1-20 von 32 Produkten