Parker | Werkzeuge Rohrbearbeitung
Tragbares Handentgratungswerkzeug zum Außen- und Innenentgraten von Hydraulikrohren.
Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung
Tragbares Akku-Maschinen-Set mit manueller Druckeinstellung für Schneidring Vormontage der Leichten (L) und Schweren (S) Baureihe auf metrische Rohrenden mit Außen-Ø zwischen 6 und 42 mm.
Stauff | Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Kunststoff-Verschluss für Hydraulikanschlüsse, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in Hydrauliksysteme.
Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen
Praktischer Verschluss für Hydraulikanschlüsse, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in Hydrauliksysteme.
Cejn | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
WEO-Adapter der Kupplungsserie 830 mit Stecksystem (Plug-in), G-Außengewinde und eingebauter Dichtung.
Insulflex | Hitzeschutzschläuche
Hitzebeständiges Silikon-Isolierungband für Temperaturen bis zu +246 °C und bis zu +260 °C bei Glasfaser-Verstärkung. Auf Grund seiner hohen Durchschlagsfestigkeit eine sehr gute Alternative zu Schrumpfschläuchen und Vinyl-Wickelbändern.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
IA4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für leichte Hochdruck-Hydraulikanwendungen mit geringen Biegebedürfnissen, 1-lagig, nach SAE 100R19/ISO 18752 A.
Voss | Werkzeuge Rohrbearbeitung
Gehärtetes Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur manuellen Vormontage von Schneidringen im Schraubstock.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
Multispiral-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke. Empfohlen für Hydraulikanwendungen mit extrem hohen Drücken und hohen Impulsbelastungen, 4- bzw. 6-lagig, nach SAE 100R15, übertrifft ISO 3862 R15/EN 856 4SP (Dash-Größe -8 bis -32) und EN 856 4SH (Dash-Größe -12 b...
Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.
Stauff | Werkzeuge Rohrbearbeitung
Vormontagewerkzeug für Schneidringmontage. Zur maschinellen Vormontage mit dem SPR-PRC-H-Set.
PH | PH® Edelstahl-Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
In Kombination mit Verschraubungsstutzen und Überwurfmuttern sorgen Schneidringe für leckagefreie Verbindungen.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M4K-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R19, übertrifft ISO 11237 R19, erfüllt oder übertrifft die EN 857 2SC.
Gates | Gates® Hydraulikschläuche
M2T®-Schlauch mit besonders abriebfester MegaTuff™-Decke für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen, 2-lagig, nach DIN SAE 100R16, übertrifft ISO 11237 R16/EN 857 2SC.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!