Menu

123 Ergebnisse für „EN ISO 11612“

Normen für Schweißerschutzkleidung Ratgeber

Einige Normen für Schutzbekleidung Norm Schutz EN ISO 11611 Schutz gegenüber üblichen Gefahren beim Schweißen DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze DIN EN 61482 Schutz vor thermischen Lichtbogen EN 1149-X Schutz vor elektrostatischer Entladung

Wie viele Normen kann eine Multinormbekleidung maximal erfüllen? FAQ

EN 16111 (Schweißerschutz), EN 11612 (Hitze/Flammschutz), EN 1149-5 (Antistatik), EN 61482 (Störlichtbogenschutz), EN 204471 (Warnschutz), EN 343 (Wetterschutz), EN 342 (Kälteschutz), EN 14058 (Schutz gegen kühle Umgebungen), EN 14404 (Knieschutz) und EN 13034 (Chemikalienschutz). 

Wichtige Normen und Kennzeichnungen bei Hitzeschutzbekleidung Ratgeber

DIN EN 343 Schutz vor rauen Witterungsverhältnissen: Regen, Wind und Kälte (wärmer als –5 °C) DIN EN 342 Schutz vor Kälte (kälter als –5 °C) EN 14058 Schutz vor Kälte (–5 °C und wärmer) DIN EN 20471 Warnschutzbekleidung                                                                  DIN EN 11611 Schutz beim Schweißen und verwandten Verfahren EN 11612 Kleidung zum Schutz gegen Flammen EN 61482 Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens DIN EN 14116 Schutzkleidung – Schutz gegen Hitze und Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung DIN EN 1149 Schutzkleidung: elektrostatische Eigenschaften EN 13034 Schutz vor flüssigen Chemikalien EN 14605, Typ 3-B flüssigkeitsdicht EN 14605, Typ 4-B sprühdicht EN ISO 13982-1, Typ 5-B partikeldicht EN 13034, Typ 6 begrenzt sprühdicht EN 1073-2 Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination EN 14126 Schutzkleidung gegen Infektionserreger CE PSA-Richtlinien wurden erfüllt, Unbedenklichkeit gegenüber Lebensmitteln Damit Schutzkleidung den genannten Normen auch entspricht, werden Tests mit folgenden Methoden durchgeführt: Wasserdichtheit: Hierbei wir die Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser unter Druck getestet. (...) EN 20471 ist die europäische Norm für „deutlich sichtbare Warnschutzbekleidung“.

Multinorm-Bekleidung: mehr Schutz, mehr Sicherheit Ratgeber

Das betrifft besonders flammhemmende Bekleidung (EN 11612), Kleidung für Schweißtätigkeiten (EN 16111), Kleidung zum Schutz vor thermischen Gefahren eines Störlichtbogens (EN 61482) und solche, die sich nicht elektrostatisch aufladen darf (EN 1149-5). Wasserabweisende Kleidung (EN 343) und Kleidung zum Schutz vor Chemikalien (EN 13034) fallen auch darunter.

Gesetzliche Bestimmungen bei Hydraulik-Schlauchleitungen Ratgeber

Für den Einsatz von hydraulischen Anlagen sind außerdem folgende Normen zu berücksichtigen: DIN EN ISO 1402 Gummi- und Kunststoffschläuche und Schlauchleitungen – hydrostatische Prüfung DIN EN ISO 4413 Fluidtechnik – Allgem. (...) Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile DIN EN ISO 6803 Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Hydraulik-Druck-Impulsprüfung ohne Biegung DIN EN ISO 8331 Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Richtlinien für die Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung DIN ISO 15380 Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte Produkte DIN 20066 Fluidtechnik – Hydraulikschlauchleitungen – Maße, Anforderungen DIN 7716 Richtlinie für Lagerung, Wartung und Reinigung von Gummierzeugnissen RAL-ZU 79: biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeiten

Welche Normen gelten bei Schlauchverschraubungen? FAQ

Bei Schlauchverschraubungen gelten folgende Normen: DIN EN 10226-1:2004-10 (vormals DIN 2999) – Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen: kegelige Außengewinde und zylindrische Innengewinde DIN EN ISO 228-1:2003-05 – Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen DIN 405-2:1997-11 – Rundgewinde allgemeiner Anwendung DIN 13-1:1999-11 – metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung DIN EN 14420-5:2013-09 – Schlaucharmaturen mit Klemmfassungen – Teil: Gewindeanschlüsse DIN 11851:2013-02 (vormals DIN 11887) – Armaturen aus nichtrostendem Stahl für Lebensmittel und Chemie – Rohrverschraubungen zum Einwalzen und Stumpfschweißen

Wichtige Normen bei Arbeitskleidung Ratgeber

Klasse 1: Zum Schutz in Situationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme Klasse 2: Schutz bei mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme EN 11612: Kleidung zum Schutz gegen Flammen – Es werden die Anforderungen an Arbeitskleidung zum Schutz vor Hitze und/oder Flammen festgelegt. (...) EN ISO 14116: Schutzkleidung – Schutz gegen Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung – Diese Norm regelt die Anforderungen an Materialien für Arbeitskleidung zum Schutz gegen Flammen. (...) EN ISO 13982-1, Typ 5-B: partikeldicht – Diese Norm legt die Mindestanforderungen für teilchendichte Chemikalienschutzanzüge fest.

Welche Gewindearten gibt es bei Schlauchverschraubungen? FAQ

Schlauchverschraubungen werden überwiegend mit Whitworth-Rohrgewinden nach DIN EN ISO 228 (G) – alt DIN 259 geliefert. (...) Ausnahmen: Armaturen für Hydraulik-Schlauchleitungen mit metrischem Gewinde nach DIN 13 Armaturen für Tankwagen-, Industrie- und Spiralschläuche größerer Abmessungen mit Rundgewinde nach DIN 405 (auch in der Lebensmittelindustrie aus Edelstahl mit Konus nach DIN 11851) mit grobem Whitworth-Rohrgewinde Beispiele für Gewindebezeichnungen BSP 2" = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch dichtend BSPT 2" = Fittinggewinde nach DIN EN 2929-T = Taper = konisch dichtend G 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform R 3⁄4" = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 2929 mit konischer Gewindeform Rd 32 x 1⁄8" = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser = 32 mm, Gewindesteigung =            1⁄8" Ww 51⁄2" = grobes Whitworth-Gewinde nach DIN 11 M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1" = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend

Qualitätsmanagement und Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 Ratgeber

Neben dem GS-Zeichen und der CE-Etikettierung arbeitet Dolezych mit einem Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001.

Was bedeuten die Leistungsstufen Typ A, Typ B, Typ C bei Chemikalienschutzhandschuhen der Norm EN ISO 374:2016? FAQ

Typ C (entspricht mind. Leistungsstufe 1) Die Permeation muss länger als zehn Minuten den in der Liste verzeichneten Chemikalien standhalten. Typ B (entspricht mind. Leistungsstufe 2) Die Permeation muss länger als 30 Minuten drei in der Liste verzeichneten Chemikalien stan...

Mit welchen Chemikalien werden Chemikalienschutzhandschuhe in der Norm EN ISO 374:2016 getestet? FAQ

In der Norm EN ISO 374:2016 wurden früher 12 Chemikalien getestet. Seit der Neufassung der Norm EN ISO 374:2016 sind sechs zusätzliche Chemikalien hinzugekommen.

Die unterschiedlichen Gewindearten bei Schlaucharmaturen Ratgeber

BSP 2” = Fittinggewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrisch, flachdichtend BSPT 2” = Fittinggewinde nach DIN EN 1026-T = Taper, konisch dichtend G 3/4” = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN ISO 228, zylindrische Gewindeform, flachdichtend R 3/4” = Whitworth-Rohrgewinde nach DIN EN 1026 mit konischer Gewindeform  Rd 32 x 1/8” = Rundgewinde nach DIN 405, Gewindedurchmesser 32 mm, Gewindesteigung 1/8” M 14 x 1,5 = metrisches Gewinde nach DIN 13 NPT 1” = amerikanisches Rohrgewinde, konisch dichtend Mehr Informationen erhalten Sie in unserer Gewindetabelle:Zur Gewindetabelle

Welche Norm gilt für Gewindefittings aus Temperguss? FAQ

Die Gewindefittings aus Temperguss sind in der europäischen Produktnorm EN 10242 und in der internationalen Norm ISO 49 geregelt und definiert. Die Norm EN 10242 ist in zahlreichen Ländern der Europäischen Union als entsprechende Landesfassung in das nationale Normenprogramm übernommen worden. (UNE EN 10242, DIN EN 10242, UNI EN 10242 …) und hat die bisher bestehenden nationalen Normen wie UNE 19491, DN 2950 usw. ersetzt.

200-Joule-Zehenschutzkappe bei Sicherheitsschuhen Ratgeber

Grundsätzlich besitzen alle Sicherheitsschuhe, die der Norm EN ISO 20345:2011entsprechen, eine Zehenschutzkappe, die einer Kraft von 200 Joule standhält. (...) Umgelegt auf einen Sicherheitsschuh der Norm EN ISO 20345:2011 bedeutet das, dass die Zehenschutzkappe ein Gewicht von 20 kg aushält, das aus einem Meter Höhe auf den Schuh fällt.

Normen und Gesetze bei Schrauben Ratgeber

Um eine weltweite Standardisierung von Metallschrauben und den dazugehörigen Muttern zu erzielen, wurden und werden einige nationale DIN-Normen auf internationale EN-ISO-Normen umgestellt. (...) In unserer Übersicht zur Umstellung von DIN auf EN ISO haben wir alle Änderungen und relevanten Informationen zusammengefasst. Während bei metrischen Schrauben die geometrische Gestaltung, die Festigkeitswerte, die Anwendungen und weitere Parameter durch die jeweilige DIN oder ISO geregelt sind, stellt der Begriff Holzbauschraube lediglich den vorgesehenen Verwendungszweck dar.

Spezielle Gasschläuche für unterschiedliche Gase Ratgeber

Die Gummischläuche entsprechen der DIN EN ISO 3821 (DIN EN 559). Für eine einfachere Unterscheidung sind Autogenschweißschläuche farbcodiert: Die Decke ist in Abhängigkeit vom zu leitenden Gas unterschiedlich eingefärbt. rot: für brennbare Gase blau: für Sauerstoff Zwillings-Autogenschweißschläuche Zwillings-Autogenschweißschlauch bzw. (...) Sie entsprechen der ÖNORM EN ISO 3821:2010 (früher EN 559). Zwillingsschläuche sind also eine Kombination aus roten und blauen Autogenschweißschläuchen. (...) Gummischläuche für Flüssiggas (LPG) In der Norm DIN EN1762:2018 werden die Anforderungen an Gummischläuche und Gummischlauchleitungen festgelegt, die zur Übergabe von Flüssiggas (LPG) in der flüssigen oder gasförmigen Phase sowie Erdgas bei Drücken bis zu maximal 25 bar (2,5 MPa) oder Vakuum innerhalb eines Temperaturbereichs von –30 °C bis +70  C oder –50  C bis +70  C (Typ LT) verwendet werden.Die blauen und roten Autogenschweißschläuche eigenen sich ideal für Schweißanwendungen.

Gesetzliche Bestimmungen für Sicherheitsschuhe S2 Ratgeber
Qualität der Holzwinkelverbinder Ratgeber

ISO-9001-Zertifizierung, ETA- und CE-Kennzeichnung Das Qualitätsmanagementsystem von Simpson Strong-Tie wurde nach ISO 9001 zertifiziert. Als wichtigste Norm im Qualitätsmanagement bildet die EN ISO 9001:2015 einen fundamentalen Grundstein für den fortlaufenden Verbesserungsprozess des internen Qualitätsmanagementsystems.

Stahlbau Norm EN 1090-2 Ratgeber

Juli 2014 wurde die Stahlbaunorm DIN EN 1090-2  in der EU verbindlich. (...) Stahlbau Norm EN 1090-2 – Highlights Mechanische Verbindungsmittel Die Norm EN 1090-2 hat Einfluss auf die mechanischen Verbindungsmittel. (...) Der Haberkorn Experte Wolfgang Drexel Sortimentsmanager Der Haberkorn Experte Wolfgang Drexel Sortimentsmanager „Das umfangreiche Lagersortiment macht uns zum zuverlässigen Partner der heimischen Stahl- und Metallbauer.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Vorbemessung von T-CON Verbundschrauben Jetzt anzeigen Umstellung DIN auf ISO DIN 934 auf ISO 4032 Sechskantmuttern Jetzt anzeigen Zum Download Center

Unterschiede zwischen Berufsstiefeln und Sicherheitsstiefeln – Normen und Schutzklassen Ratgeber

Die Qualitäts- und Leistungsstandards folgen der Norm EN ISO 20347, die die Anforderungen an Berufsschuhe regelt (Kennzeichnung O). (...) Sie erfüllen bestimmte Sicherheitsstandards nach Norm EN ISO 20345 (Kennzeichnung S), dabei werden sie in den Schutzklassen S4 und S5 unterschieden.

1-20 von 54 Inhalten