Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen
Kugelhähne und Absperrventile zum Schließen oder Öffnen des Durchflusses, Schlauchpistolen zum gezielten Verteilen des Mediums.
Kugelhähne und Absperrventile zum Schließen oder Öffnen des Durchflusses, Schlauchpistolen zum gezielten Verteilen des Mediums.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Kugelhähne, Absperrventile, Schlauchpistolen.
Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Dosierbare Blaspistole der Serie 208 von CEJN mit 90 mm Rohr mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.
Agre | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.
Riegler | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterSowohl Kugelhähne und Absperrventile als auch Schlauchpistolen und Spritzdüsen sind je nach Anwendungsfall und Anforderungen in unterschiedlichen Varianten erhältlich.
Kugelhähne sind Absperrkörper und werden, vor allem bei größeren Leitungsdurchmessern, auch als Kugelschieber bezeichnet. Eine durchbohrte Kugel ermöglicht das Schließen oder Öffnen des Kugelhahns.
Variante | Eigenschaften |
---|---|
geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft | |
geeignet für Heizung, Trinkwasser, Gas, Fernwärme und Solaranlagen für Druckluft, Öle und Dampf | |
geeignet für Wasser, Öl, Druckluft sowie in Edelstahlausführung für aggressive Medien | |
geeignet für pneumatische Anwendungen in der Industrie; einsetzbar für Öle, Druckluft, Wasser, Lacke, Lösungsmittel, Heizöl, Kraftstoffe, Gase | |
Kunststoffkugelhähne | geeignet für die Industrie und die Medien Wasser, Laugen, Luft, Chemikalien (je nach Ausführung) |
geeignet für Wasser, Druckluft, Heizöl und schwache Laugen | |
geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien | |
geeignet für Industrieanlagen, Pneumatikanlagen, Hydraulikanlagen für Warm- und Kaltwasser, diverse Öle und Druckluft; in Edelstahlausführung für Lebensmittel und aggressive Medien | |
geeignet für Industrie- und Heizungsanlagen, Fernwärme- und Solaranlagen sowie Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen | |
geeignet für die Industrie und Druckluft am Bau |
Spritzdüsen und Schlauchpistolen eignen sich besonders zum Anschluss an Schlauchleitungen und für das gezielte Verteilen des Fördermediums wie z. B. Druckluft, Öl oder Wasser.
Variante | Eigenschaften |
---|---|
geeignet für Wasser, zur industriellen Bewässerung bzw. im Landschafts- und Gartenbau | |
für professionelle Reinigung von Räumen und Anlagen in Industrie, lebensmittelverarbeitenden Betrieben und Werkstätten | |
besonders gut geeignet für den Dauereinsatz | |
zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw. | |
3-fach höhere Belastung als herkömmliche Pistolen bei gleichzeitig reduziertem Eingangsdruck |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!